WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • MANGUERA HIBRIDA CON CARRETE RETRÁCTIL

MANGUERA HIBRIDA CON CARRETE RETRÁCTIL

Ref: 0699011150

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Carrete retráctil con manguera hibrida de 3/8’’ de 15 metros de largo para red neumática.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

•Talleres o trabajos donde se requiera uso y conexión de herramientas neumática.

•Carrete con función retráctil cargada por resorte con mecanismo de detención para utilizar la cantidad de manguera requerida.
•Rodillos guía de cuatro vías sin enganches, reducen el desgaste de la manguera y evitan la superposición mientras se retrae.
•La manguera de polímero híbrido combina las mejores características de caucho y PVC, brindando alta resistencia y flexibilidad.
•Memoria cero, queda plana, no se curva ni toma forma.
•Equipado con parachoques de goma ajustable y de alta resistencia para evitar que la manguera se retraiga por completo dentro del carrete.
•Diseñado para ser instalado en pared o anclaje a un banco de trabajo.
•Construcción de acero de grado industrial.
•Material de la manguera: polímero híbrido
•Diámetro interno de la manguera: 3/8’’ (9.50 mm)
•Longitud: 15 metros (50 pies)
•Presión máxima: 300 PSI
•Material del carrete: acero al carbono
•Herrajes de latón.
•El carrete retráctil evita desorden dentro del taller y evitar que la manguera este expuesta todo el tiempo a daños y deterioro.

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.