No hay productos en el carrito.
Equipo diseñado especialmente para la carga de gas refrigerante del automóvil y equipos de refrigeración.
No se pudo obtener el video del producto.
- Servitecas y lubritecas.
- Concesionarios.
- Mecánica general.
- Manómetro de diagnóstico profesional para medición y recarga de gas para A/A.
- Cuenta con 2 válvulas de control y 4 puertos de conexión.
- Fabricado con cobre, aluminio, acero, caucho y plástico, soporta el uso pesado.
- Incluye 3 mangueras de carga de 1,5 m.
- 3 colores para un fácil reconocimiento (rojo para alta presión, azul para baja presión, amarillo para botella del gas refrigerante).
- Manómetro azul (bajo): 0 ? 500 PSI, Rojo (alto): 0 ? 800 PSI,
- Presión de rotura: 2500 PSI, presión máxima de trabajo: 600 PSI.
- Especial para la recarga de refrigerantes 410A, R22, R134a y 404A (no incluye algunas conexiones).
principales_ventajas | <ul> <li>Equipo práctico y fácil de usar.</li> <li>Ideal para recarga o medición de presión del gas refrigerante.</li> <li>Portátil, no necesita alimentación o conexiones adicionales.</li> </ul> |
contenido | <ul> <li>Conector de manometros.</li> <li>Conector ajustable.</li> <li>Manguera azul.</li> <li>Manguera roja.</li> <li>Manguera amarilla.</li> <li>Válvula de alta.</li> <li>Válvula de baja.</li> <li>Llave de paso.</li> <li>Maleta.</li> </ul> |
notas | <ul> <li>Limpiar siempre el equipo antes de aplicar un producto diferente.</li> <li>No usar para otras aplicaciones que no sean relacionado a equipos refrigerantes.</li> <li>El equipo no debe usarse con una presión superior a la mencionada.</li> <li>Usar siempre equipo de seguridad.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0702764001
MANOMETRO DE CARGA PARA GAS REFRIGERANTE
$679,829 El precio original era: $679,829.$349,899El precio actual es: $349,899.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 400
$3,035REF: 8570109400
Añadir al carrito