No hay productos en el carrito.
Martillo de uña indicado para la fijación de clavos y otros
elementos de fijación a golpe, montaje y ajuste de estructuras que no sean sensibles a la deformación. También utilizado para la remoción de clavos ya aplicados, utilizando fuerza por palanca a través de la parte posterior de la cabeza del martillo.
- Indicado para la fijación de clavos y otros elementos de fijación a golpe, montaje y ajuste de estructuras que no sean sensibles a la deformación. También utilizado para la remoción de clavos ya aplicados, utilizando fuerza por palanca a través de la par
- Fabricado en acero forjado.
- Terminación pulida.
- Tratamiento térmico en la fase de impacto.
- Mango en madera barnizada.
- Fijación por cuña metálica en el modelo 25 mm
restricciones_uso |
|
principales_ventajas |
|
seguridad_manipulacion |
|
REF: 5750-733-025
MARTLL UNA P. CARPINTERO MANGO MAD.
$98,929
Unidades disponibles
Descripción
Martillo de uña indicado para la fijación de clavos y otros
elementos de fijación a golpe, montaje y ajuste de estructuras que no sean sensibles a la deformación. También utilizado para la remoción de clavos ya aplicados, utilizando fuerza por palanca a través de la parte posterior de la cabeza del martillo.
Sé el primero en opinar sobre "MARTLL UNA P. CARPINTERO MANGO MAD." Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Anillos de estanqueidad
ORING DE NITRILO 1/8INX1.78 MM
$288Unidades disponibles
REF: 0468-290
Añadir al carrito - Accesorios para machos de roscar
MANERAL P. MACHUELAR M3-M10 L:85
$161,999Unidades disponibles
REF: 0715-42-01
Añadir al carrito - escalonada
LLAVE DOBLE BOCA FIJA 24X27MM ECO
$43,067Unidades disponibles
REF: 0713304027
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
ABRZ ACO INOX SIN FIN 70X90X12MM
$5,006Unidades disponibles
REF: 0546170090
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
FRESA ESMERIL PUNTA DE CERAMC-21 20X20MM
$33,165Unidades disponibles
REF: 0680-21
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
TIRA DE LIJA CERAMICO GR.320 70x420mm
$3,664Unidades disponibles
REF: 08570111320
Añadir al carrito - alta temp.
PINTURA EN SPRAY ALTA TEMP ALU 300 ML
$30,789Unidades disponibles
REF: 0893012026
Añadir al carrito - acero inoxidable A2
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 4X25
$689Unidades disponibles
REF: 0281-4-25
Añadir al carrito - Hoja de sierra circular
DISC DE SIERRA P. ALU 10IN 250MM 80 DIENTES
$433,160Unidades disponibles
REF: 0610030100
Añadir al carrito

MARTLL UNA P. CARPINTERO MANGO MAD.
$98,929
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.