Cargando...

Saltar enlaces
Masilla de refuerzo con partículas de aluminio
  •  Como masilla de relleno en reparaciones de carrocería de
    turismos, vehículo industrial, náuticas, motos, estructuras
    metálicas, persianas, etc.
  •  Como refuerzo para piezas que han sido afectadas por
    golpes u oxidación.
  •  Excelente capacidad de relleno gracias a la consistencia de
    las partículas metálicas de aluminio.
  •  Por su consistencia es indicada para rellenar deformaciones
    en lugares de difícil acceso.
  •  Permite reforzar uniones de piezas soldadas o puntos de
    soldadura o piezas que presentan oxidación y corrosión.
  •  Fácil aplicación.
  •  Poca porosidad en el acabado.

principales_ventajas

  •  Masilla de refuerzo.
  •  Masilla con particulas de aluminio.
  •  Gran capacidad de relleno.

datos_tecnicos

Base químicaResina de poliéster insaturada y
cargas de partículas de aluminio
ColorMetalizado
Peso específico1,85 kg/L
Vida de la mezcla con 2%
catalizador a 20ºC
5 minutos
Tiempo de secado20 minutos a 20ºC
Temperatura de aplicaciónMás de 5ºC
Lijado en secoP80 a P240
RepintadoTodos los fondos utilizados
en automoción y Vehículo Industrial
Tipos de láminaLáminas de acero,
galvanizadas, electrozincadas,
aluminio, madera y piezas
con base de poliéster
Condiciones
de almacenamiento
Entre +5ºC y +30ºC

notas

  •  Se recomienda realizar lijado en seco para todas las masillas
    base poliéster.
  •  Evitar el exceso de catalizador.
  •  Las masillas de poliéster no endurecen en temperaturas
    inferiores a +5°C.

fb_product_item_id

28085453074386735
REF: 0993101031
MASILLA VAKU ALU PART. ALUMINIO 1KG

$107,439

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción

Descripción

Masilla de refuerzo con partículas de aluminio

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "MASILLA VAKU ALU PART. ALUMINIO 1KG"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    MASILLA VAKU ALU PART. ALUMINIO 1KG

    $107,439

    0
    Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    6390005504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299