No hay productos en el carrito.
Masilla de acabado de poliéster bicomponente para
reparaciones de vehículos.
No se pudo obtener el video del producto.
- El producto tiene muy buena adherencia a diferentes materiales.
- Se puede aplicar sobre: Acero y aluminio, después de matizar
y desengrasar. - Acero zincado después de matizar y desengrasar.
- Laminados de poliéster (GFK/-GRP), masillas de poliéster,
aparejos acrílicos y epoxi, acabados antiguos en buenas
condiciones.
- Especialmente recomendado para corregir irregularidades de
los elementos reparados. - Muestra una muy buena adherencia sobre el metal.
- Fácil proceso de mezcla y aplicación.
- Superficie lisa después de lijado.
- Cumple con los límites máximos de VOC que exigidos por
la normativa europea 2004/42/EC
restricciones_uso | <ul> <li>Se recomienda realizar el lijado en seco.</li> <li>Es compatible con los catalizadores del mercado a base de<br />peróxido de benzoilo, respetando las proporciones de mezcla.</li> <li>Cerrar bien el envase directamente después de usar el producto.</li> <li>Proteger el catalizador ante altas temperaturas.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Resistente a golpes.</li> <li>Protección anticorrosiva.</li> <li>Se puede pintar después de seco.</li> </ul> |
modo_de_uso | <p><strong>Preparación del material</strong><br />La superficie debe estar correctamente desengrasada y tratada<br />con hojas de lija. A continuación, debe ser limpiada por segunda<br />vez con un desengrasante, enjuagada con agua y secada al<br />aire.<br /><strong>Preparación de mezcla</strong><br />La proporción de mezcla correcta es 2/100, cada 100 gr de<br />masilla 2 gr de catalizador.<br />Mezclar bien los dos componentes, hasta obtener un color<br />uniforme.<br />Remover cuidadosamente a fin de no incorporar aire.<br />Excesiva cantidad de catalizador puede causar<br />emblanquecimiento de la masilla .</p> <p><strong>Aplicación de la masilla</strong></p> <ul> <li>Durante trabajos con los productos de dos componentes se<br />recomienda usar el equipo de protección personal.</li> <li>Evitar contacto con los ojos y la piel.</li> <li>Utilizar en lugares bien ventilados.</li> <li>La masilla puede ser aplicada en varias capas finas. Antes de<br />aplicar siguiente capa, la anterior debe estar endurecida.</li> <li>No sobrepasar el espesor total de 3 mm.</li> <li>El tiempo de vida de la mezcla es de 4 a 7 min a 20°C.</li> <li>El tiempo de endurecimiento de la masilla es de 20 a 30<br />minutos a 20°C</li> <li>La temperatura inferior a 20°C alarga significativamente el<br />tiempo de endurecimiento del producto.</li> <li>Secado por Infrarrojos IR</li> <li>Esperar 5 minutos antes de comenzar a secar por infrarrojo.<br />5÷7 minutos de ondas cortas. No sobrepasar la temperatura de<br />80° C.</li> <li>Sobre sustratos galvanizados no sobrepasar la temperatura de<br />60°C.<br /><strong>Post Aplicación</strong><br />Para el lijado de rebaje ( en seco) se utiliza P80 a P120.<br />Para el lijado de acabado( en seco) se utiliza P120 a P320<br />Limpiar las herramientas luego de usarlas.<br />Sobre las masillas de poliéster se puede aplicar:<br />Masillas de poliéster de 2 componentes.<br />Masillas de poliéster para pistola de 2 componentes<br />Aparejos acrilicos de 2 componentes<br />Aparejos epoxi de 2 componentes<br />Almacenamiento<br />El producto se debe conservar en la temperatura de 15 hasta<br />25°C el envase bien cerrado, en lugar seco y templado, no<br />dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso. Evitar<br />la exposición directa al sol.</li> </ul> |
condiciones_almacenamiento | <p>El producto se debe conservar en la temperatura de 15 hasta 25°C el envase bien cerrado, en lugar seco y templado, no dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso. Evitar la exposición directa al sol.</p> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Base química</td> <td style="width: 50%;">Resina de poliéster<br />insaturada, cargas inertes<br />flexibles</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Color</td> <td style="width: 50%;">Blanco</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Densidad</td> <td style="width: 50%;">1,9 (+/- 0,03) kg/l.</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Tiempo máximo de<br />aplicación</td> <td style="width: 50%;">4 a 7 min.(20°C)</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">VOC*</td> <td style="width: 50%;">46 g/l (Directiva Europea<br />(2004/42/EC))</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Tiempo de secado</td> <td style="width: 50%;">20 a 30min.(20°C)</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Temperatura de aplicación</td> <td style="width: 50%;">20°C</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Almacenamiento</td> <td style="width: 50%;">Envase cerrado herméticamente<br />de 15 a 25°C</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0993101015
MASILLA VAKU FINISH TERMINACIÓN 1KG
$94,427
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Lubricante de carpintería
LUBRICANTE CARPINTERIA 5 LITROS
$709,667El precio original era: $709,667.$349,900El precio actual es: $349,900.REF: 0893-070-F
Añadir al carrito - Disco magnético
FUENTE IMANTADA
$359,395El precio original era: $359,395.$199,900El precio actual es: $199,900.REF: 0714-937-124
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING PERBUNAN 14.5MMX1.7MM XSCHE/MERCED
$5,099REF: 0469-091-45
Añadir al carrito