No hay productos en el carrito.
Masilla elástica de poliéster bicomponente para reparaciones de vehículos.
No se pudo obtener el video del producto.
El producto tiene una muy buena adherencia a todas las partes
exteriores de la carrocería hechas de plástico (PP, EPDM, ABS,
PC, PPO,PA, RTPU, PBTP, PVC, PUR, PUR espuma suave, UP-GF).
- Especialmente recomendado para reparar los componentes de
plástico expuestos a vibraciones. - Muy buena flexibilidad.
- Buena calidad de pulido.
- Superficie lisa después de lijado.
- Cumple con los límites máximos de VOC que exigidos por la
normativa europea 2004/42/EC.
restricciones_uso | <ul> <li>No utilizar en reparaciones estructurales.</li> <li>Se recomienda realizar el lijado en seco.</li> <li>Es compatible con los catalizadores del mercado a base de<br />peróxido de benzoilo, respetando las proporciones de mezcla.</li> <li>Cerrar bien el envase directamente después de usar el producto.</li> <li> ¡Proteger el catalizador ante altas temperaturas!</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Ideal para acabados en procesos de<br />masillado.</li> <li>Terminación limpia sin presencia de poros.</li> <li> Fácil de aplicar y manejar.</li> </ul> |
modo_de_uso | <p><strong>Preparación del material</strong><br />La superficie debe estar correctamente desengrasada y tratada<br />con hojas de lija. A continuación, debe ser limpiada por segunda<br />vez con un desengrasante, enjuagada con agua y secada al<br />aire.<br /><strong>Preparación de mezcla</strong><br />La proporción de mezcla correcta es 2/100, cada 100 gr de<br />masilla 2 gr de catalizador.<br />Mezclar bien los dos componentes, hasta obtener un color<br />uniforme.<br />Remover cuidadosamente a fin de no incorporar aire.<br />Excesiva cantidad de catalizador puede causar<br />emblanquecimiento del masilla.</p> <p><strong>Aplicación de la masilla</strong></p> <ul> <li>Durante trabajos con los productos de dos componentes se<br />recomienda usar el equipo de protección personal.</li> <li>Evitar contacto con los ojos y la piel.</li> <li>Utilizar en lugares bien ventilados.</li> <li>La masilla puede ser aplicada en varias capas finas. Antes de<br />aplicar la siguiente capa, la anterior debe estar endurecida. No<br />sobrepasar el espesor total de 3 mm.</li> <li>El tiempo de vida de la mezcla es de 3 a 4 min.</li> <li>El tiempo de endurecimiento de la masilla es de 25 a 35<br />minutos a 20°C.</li> <li> La temperatura inferior a 20°C alarga significativamente el<br />tiempo de endurecimiento del producto.<br /><strong>Post Aplicación</strong></li> <li>Para el lijado inicial(en seco) se utiliza P80 a P120.</li> <li>Para el lijado de acabado (en seco) se utiliza P120 a P320</li> <li>Limpiar las herramientas luego de usarlas.</li> <li>Sobre las masillas de poliéster se puede aplicar:</li> <li>Masillas de poliéster de 2 componentes.</li> <li>Masillas de poliéster para pistola de 2 componentes</li> <li>Para las superficies plásticas antes de colocar el aparejo/<br />primer imprimar con imprimación para plásticos 1K.<br /><br /></li> </ul> |
condiciones_almacenamiento | <ul> <li>El producto se debe conservar en la temperatura de 15 hasta 25°C el envase bien cerrado, en lugar seco y templado, no dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso. Evitar la exposición directa al sol.</li> </ul> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 54px;"> <td style="width: 50%; height: 54px;">Base química</td> <td style="width: 50%; height: 54px;">Resina de poliéster<br />insaturada, cargas inertes<br />flexibles.</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Color</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">Gris oscuro</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Densidad</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">1,86 (+/- 0,03) kg/l.</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Tiempo máximo de<br />aplicación</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">3 a 4 min.(20°C)</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">VOC*</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">26 g/l (Directiva Europea<br />(2004/42/EC))</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Tiempo de secado</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">25 a 35min.(20°C)</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Temperatura de<br />aplicación</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">20°C</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Almacenamiento</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">Envase cerrado herméticamente<br />de 15 a 25°C</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0993101051
MASILLA VAKU PLASTIC REPAR PLÁSTICO 1KG
$107,950 El precio original era: $107,950.$53,900El precio actual es: $53,900.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 8X35 GRAD 5
$1,038REF: 0057-8-35
Añadir al carrito