No hay productos en el carrito.
Masilla de poliéster bi-componente para relleno y acabado en
reparaciones de lámina y pintura.
No se pudo obtener el video del producto.
- Como masilla de relleno en talleres de lámina y pintura,
carrocería, - vehículos industriales, náuticos, motos, etc.
- Superficies como: Acero y aluminio, después de matizar y
desengrasar - Acero cincado después de matizar y desengrasar.
- Laminados de poliéster (GFK/GRP), masillas de poliéster,
aparejos acrílicos y epoxi, reparaciones de carrocería en buena
condición. - Capas de barniz bien lijadas u originales.
- Madera y materiales a base de madera después de secado y
desengrasado.
- Masilla con gran poder de relleno y terminación.
- Muy buena adherencia a los metales.
- Fácil mezclado y aplicación.
- Buena calidad de lijado.
- Rápido secado.
- Buen acabado superficial permitiendo iniciar el lijado con un
abrasivo menos grueso. - Bajo peso específico, permite
- fácil lijado.
restricciones_uso | <ul> <li>Se recomienda realizar el lijado en seco.</li> <li>Evitar el exceso de catalizador.</li> <li>Cerrar bien el envase directamente después de usar el producto.</li> <li>¡Proteger el catalizador ante temperaturas altas!</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Resistente a golpes.</li> <li>Protección anticorrosiva.</li> <li>Se puede pintar después de seco.</li> </ul> |
modo_de_uso | <p>Preparación del material<br />La superficie debe estar correctamente desengrasada y tratada<br />con hojas de lija. A continuación, debe ser limpiada por segunda<br />vez con un desengrasante, enjuagada con agua y secada al<br />aire.<br />Preparación de mezcla<br />La proporción de mezcla correcta es 2/100, cada 100 gr de<br />masilla 2 gr de catalizador.<br />Mezclar bien los dos componentes, hasta obtener un color<br />uniforme.<br />Utilizar antes de los 6 minutos tras haber sido mezclado.<br />Remover cuidadosamente a fin de no incorporar aire.</p> <p>Excesiva cantidad de catalizador puede causar<br />emblanquecimiento del masilla.<br />Aplicación de la masilla<br />Durante trabajos con los productos de dos componentes se<br />recomienda usar el equipo de protección personal.<br />Evitar contacto con los ojos y la piel.<br />Utilizar en lugares bien ventilados.<br />La masilla puede ser aplicada en varias capas finas. Antes de<br />aplicar la siguiente capa, la anterior debe estar<br />endurecida. No sobrepasar el espesor total de 3 mm<br />El tiempo de endurecimiento de la masilla es de 17 a 27 minutos<br />a 20°C, temperaturas inferiores alargaran<br />significativamente el tiempo.<br />Secado en cabina de calor:<br />El tiempo de endurecimiento de la masilla es de 5 a 7 minutos<br />a 80°C.<br />Sobre sustratos galvanizados no sobrepasar los 60°C.<br />Nota: una vez aplicada la masilla, espere al menos 5 minutos<br />antes de comenzar a secar con el calor de la cabina.<br />Post Aplicación<br />Para el lijado de rebaje (en seco) se utiliza P80 a P120.<br />Para el lijado de acabado (en seco) se utiliza P120 a P320<br />Limpiar las herramientas luego de usarlas.<br />Sobre las masillas de poliéster se puede aplicar:<br />Masillas de poliéster de 2 componentes.<br />Masillas de poliéster para pistola de 2 componentes<br />Aparejos acrílicos de 2 componentes<br />Aparejos epoxi de 2 componentes<br />Almacenamiento<br />El producto se debe conservar en la temperatura de 15 hasta<br />25°C el envase bien cerrado, en lugar seco y<br />templado, no dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor<br />intenso. Evitar la exposición directa al sol.</p> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 72px;"> <td style="width: 50%; height: 72px;">Base</td> <td style="width: 50%; height: 72px;">Resina de poliéster insaturada,<br />cargas inertes,<br />agentes<br />tixotrópicos, pigmentos.</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Color</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">Amarillo mate.</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Densidad</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">1,94 (+/- 0,03) kg/l</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Tiempo máximo de<br />aplicación</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">5 a 6 min. a 20°C</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">VOC*</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">52 g/l (Directiva Europea<br />(2004/42/WE))</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Tiempo de secado</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">17 a 27min</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Temperatura de<br />aplicación</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">20°C</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Almacenamiento</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">Envase cerrado herméticamente<br />a 15 a 25°C</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0993101001
MASILLA VAKU PRO 1KG RELLENO, ACABADO
$57,137 El precio original era: $57,137.$35,900El precio actual es: $35,900.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
-
-
-
-
-
-
juntas a tope para construc.
SELLADOR POLIMERO MS BLANCO 400 GR
$49,129REF: 0892100161
Añadir al carrito -