No hay productos en el carrito.
Motor tool eléctrico, diseño liviano y compacto. Ideal para debastar, pulir y quitar rebabas.
No se pudo obtener el video del producto.
Ideal para debastar, pulir y quitar rebabas.
- Placa Electrónica
- Idónea para trabajos en metal y plásticos duros gracias al
variador electrónico de velocidad constante. - Pinza de precisión para un perfecto acabado y fijación del
útil. - Regulador de velocidad con medición de las rpm mediante
tacómetro que aumenta la potencia de la máquina en caso de
necesidad para mantener las rpm constantes - Apagado de seguridad en caso de cortes de electricidad
- Encendido con rpm progresivas para evitar impactos al
operario - Para trabajar con vástagos de 6mm, 8mm y 1/4?
principales_ventajas | <ul> <li>Encastre rápido.</li> <li>Compacto y liviano.</li> <li>Apagado de seguridad.</li> <li>Encendido progresivo.</li> <li>Larga vida útil.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Siempre utilice la herramienta tomandola de la empuñadura<br />de goma y utilizando los guantes adecuados al realizar trabajos<br />donde existan riesgos de contacto con cables eléctricos.</li> <li>Fijar la pieza a trabajar utilizando un dispositivo tipo morsa.</li> <li>Nunca abra la batería, puede causar un corto-circuito.</li> </ul> |
condiciones_almacenamiento | <ul> <li>Cuando no utilice la herramienta, mantengala en su embalaje<br />original protegida del sol, calor y humedad.</li> </ul> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Potencia</td> <td style="width: 50%;">750 W</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Giros en vacio</td> <td style="width: 50%;">10000 - 30000 min -1</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Diámetro de fresa ,máx</td> <td style="width: 50%;">25 mm</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Encastre</td> <td style="width: 50%;">ø 6 y 8m; 1/4?</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Peso</td> <td style="width: 50%;">1.7 Kg</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0702651110
MOTORTOOL ELECTRICO 110V WSD27CE
$1,173,000
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 10X40 GRAD 5
$2,297REF: 0057-10-40
Añadir al carrito