MULTIMETRO DGT TRMS6000 –IP40-1000V
Ref: 071553_371
Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
Compacto y fácil de usar. Mediciones confiables para identificar y resolver inconvenientes en sistemas eléctricos y electrónicos.

WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales
RegístrateCompacto y fácil de usar. Mediciones confiables para identificar y resolver inconvenientes en sistemas eléctricos y electrónicos.
•TRMS (Raíz cuadrada media verdadera): Hace referencia a medidas más reales teniendo en cuenta la señal en diferentes circunstancias de corriente alterna, sin importar si es o no es sinusoidal.
•Display digital de alta resolución y precisión.
•Se prueba independientemente para un uso seguro en CAT III 1000V y CAT IV 600V.
•Pantalla LCD de alta resolución con retroiluminación para facilitar la lectura en entornos de trabajo brillantes y oscuros.
•Cubierta de goma adicional que ayuda a proteger el dispositivo de impactos o caídas.2 ranuras en la parte posterior para sostener los cable de prueba.
•Tasa de medición de voltaje: CATIII 1000V/CAT IV 600 V.
•Tasa de medición de corriente: 10 A.
•Medición de voltaje en: (V/mV).
•Medición de resistencia en: (K Ω/ Ω /m Ω).
•Medición de amperaje en: (A/mA/μA).
•Medición en Voltaje DC o AC: 1000 VDC / AC rms.
•Medición en Corriente mA AC o DC: 800mA 1.000V
•Medición en Corriente AC o DC: 10A 1.000V (10A por 30 segundos, máximo cada 15 minutos).
•Frecuencia, Resistencia, Capacitancia, Prueba de Diodo,
•Conductividad, Temperatura: 600V DC / AC rms.
•Protección para sobretensiones: Pico de 8 kV (IEC 61010).
¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.