WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • LIMPIADOR DE CONTACTOS 65ml

LIMPIADOR DE CONTACTOS 65ml

Ref: 3895-65

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Producto de secado rápido, limpia, desengrasa y recupera
conductividad en contactos eléctricos y electrónicos.

Más Información

• Retira y elimina residuos que perjudican los contactos eléctricos
y electrónicos.
• Rapida evaporación.
• Recupera conductividad.
• Limpia en profundidad el óxido, sulfatación y resinas de los
contactos.
• No ataca la goma, plásticos y demás materiales.
• No deja residuos.

• Conectores y circuitos de sistemas de inyección electrónica.
• Sensores y actuadores eléctricos y electrónicos.
• Dispositivos eléctricos en general.
• Limpieza de motores eléctricos.
• Potenciómetros, réles, relojes, contactos, teléfonos, equipos ópticos, cámaras de video y cámaras fotográficas, cabezales
magnéticos de grabadores, computadoras, antenas eléctricas, cables de bujías y bobinas entre otros.

• Evite utilizar en exceso, permitiendo una óptima evaporación
del producto. Información de seguridad
• Después de la utilización total del producto, no reutilizar el empaque.
• No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
• Utilizar los EPP ́s adecuados para la aplicación.
• Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.
Condiciones de almacenamiento y tiempo de validez
• Mantener el producto cerrado y en su empaque original.
• Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia.
• Mantener fuera del alcance de niños y animales.
• No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
• Almacenar lejos de fuentes de calor.
• No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a +50°C.
• Para información más detallada puede consultar la ficha de seguridad del producto.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada

Ref: 3895-65-300 LIMPIADOR DE CONTACTOS 300ml 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
LIMPIADOR DE CONTACTOS 300ml

LIMPIADOR DE CONTACTOS 300ml

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.