Saltar enlaces

PASTA CU 800 1KG

$841,263

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0893-800-2 Categoría:
  • Frenos: dorso de la zapata en frenos de disco (impide los chirridos), elementos de sujeción y piezas sueltas. 
  • Polos de la batería: protección de contactos, boquillas de pistolas de soldadura bajo gas protector (impide la formación de perlas). 
  • Juntas de estanqueidad: impide el agarrotamiento por calentamiento de juntas de estanqueidad de material sólido. 
  • Otros: uniones roscadas (tornillos del colector del tubo de escape, roscas de las bujías, etc.), cojinetes, centros de rotación, articulaciones, superficies deslizantes.
  • Impide el agarrotamiento por combustión, el gripado, la soldadura en frío, el desgaste, la corrosión, la oxidación. 
  • Resistente a temperaturas de hasta 800°C. 
  • Resistente a lejías y ácidos. 
  • Extremadamente adhesivo.
0
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos