No hay productos en el carrito.
PASTA DE MONTAJES DE ESCAPE
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Pasta blanda para el montaje rápido, fácil y completamente hermético de uniones de escape.
- Sin soldaduras.
- Endurece como el metal con el calor del escape.
- Resistente a temperaturas hasta aprox. + 700°C.
- Resistente a golpes y vibraciones.
- Fácil desmontaje, por no existir óxido.
- Sella permanentemente.
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Contenido</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Código</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">140g</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">0890 100 045</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0890-100-045
PASTA MONTAJE TUBO ESCAPE 140 GR.
$65,770
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- BOTA DE SEGR ESTANDAR NEGRA
BOTA DE SEGUR ESTANDAR NEGRA T 42
$206,361REF: 0899197420
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 280
$3,035REF: 8570109280
Añadir al carrito