WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • Pega y sella K+D 600ml Blanco

Pega y sella K+D 600ml Blanco

Ref: 0890-100-181

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Adhesivo y sellante elástico base poliuretano (PU)

descarga ficha Ficha técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

Adhesivo y sellante elástico base poliuretano (PU) de alta resistencia mecánica indicado para la industria y trabajos automotrices como carrocerías.

  1. Adhesivo sellante monocomponente de alto rendimiento mecánico.
  2. Pega y estanqueiza a la vez. Las uniones son flexibles con capacidad de absorber vibraciones y dilataciones.
  3. Es posible unir materiales de diferente naturaleza, siempre previa aplicación de la imprimación correspondiente para metal, plástico o madera. Con la preparación perfecta de las superficies, se consigue una adhesión y sellado según datos técnicos.
  4. Se puede pintar una vez seco con la mayoría de las pinturas, incluso con pintura al agua. Buena adhesión de las pinturas en general sobre el producto.
  5. Seco en su totalidad, se puede lijar a mano y a máquina.
  6. Permite retirar lijando, sobrantes de material con un acabado perfecto.
  7. Indicado en especial para pegar y estanqueizar diversos materiales como: poliéster, metal (acero, acero inoxidable, galvanizado, prelacado, electrocincadas, etc.), aluminio, piezas de metal no ferrosos, madera y derivados, cristal, numerosos materiales plásticos termoestables y termoplásticos (excepto PE, PP, PTFE), cemento armado, materiales de aislamiento, etc. Permite pegar materiales de diferente naturaleza con gran efectividad.
  8. Certificado de conformidad, según EN 1186 y ENV 13130, apto en contacto con comestibles. Una vez seco puede estar en contacto con productos alimenticios.

Cubre un amplio campo en la adhesión y el sellado para diferentes sectores como: reparación y construcción de turismos
y vehículos industriales, carrocerías de vehículos industriales y transformación de frigoríficos, cisternas, climatización, industria
naval (solo para operaciones de sellado en general) y en numerosos campos de la construcción, metalurgia, madera e
industria en general.

Ref: 0890-100-1 Pega y sella K+D 300ml Blanco 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
Pega y sella K+D 300ml Blanco

Pega y sella K+D 300ml Blanco

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0890-100-2 Pega y sella K+D 300ml Gris 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
Pega y sella K+D 300ml Gris

Pega y sella K+D 300ml Gris

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0890-100-3 Pega y sella K+D 300ml Negro 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
Pega y sella K+D 300ml Negro

Pega y sella K+D 300ml Negro

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0890-100-1-4 Pega y sella K+D 600ml Negro 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
Pega y sella K+D 600ml Negro

Pega y sella K+D 600ml Negro

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.