WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • PIE DE REY DIGITAL MM Y PULG (0-150MM)

PIE DE REY DIGITAL MM Y PULG (0-150MM)

Ref: 0715-76-68

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Pie de rey digital adecuado para mediciones internas, externas y de profundidad. Para mediciones en milímetros y en pulgadas.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

Para medir con precisión calibres, diámetros, espesores y profundidades.

•Precisión: 0,03 mm / 0,001”.
•Máxima velocidad de ajuste: 1,5 m/s – 60”/s.
•Unidades de medición: métrica e imperial (pulgadas/fracción).
•Display de cristal líquido.
•Carga de la batería visible en el display.
•Temperatura de trabajo: 0°C hasta 40°C.
•Temperatura de almacenamiento: -10°C hasta 60°C.
•Influencia de la humedad relativa: insignificante desde 0% hasta 80%.
•Batería incluida: LR44 – 1,5 V.
•Incluye un estuche protector.

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.