Cargando...

Saltar enlaces
Pintura acrílica para aplicaciones sometidas a altas temperaturas, de secado rápido, con óptima terminación y gran resistencia a la intemperie. Posee excelente poder de recubrimiento y efecto decorativo, ofreciendo gran durabilidad. Indicada y aprobada para utilizar en superficies metálicas sometidas a temperatura constante de hasta 250°C, con picos de 600°C por 5 minutos
  • Únicamente para uso externo: indicada para uso en superficies metálicas sometidas a altas temperaturas de hasta 600°C, tales como tubos de escape de motos y automóviles, motores, hornos, chimeneas, etc.
  •  Aplicaciones en superficies hasta 600°C. 
  • Gran resistencia a la acción de la temperatura. 
  • Óptima cobertura. 
  • Gran rendimiento. 
  • Fabricada a base de resina acrílica. 
  • Producto ecológicamente correcto. Exento de Plomo

restricciones_uso

  •  No realizar la aplicación en lugares cerrados o sin circulación de aire. En días de mucho frío, se recomienda dejar las piezas al sol, antes de ser pintadas.
  • En plásticos y acrílicos, realice pruebas previas en una pequeña área, para verificar la compatibilidad y secado del producto.

principales_ventajas

  •  Resistencia a altas temperaturas 
  • Gran rendimiento 
  • Producto ecológico exento de plomo

modo_de_uso

  • La superficie a ser pintada debe estar limpia, exenta de materiales sueltos tales como óxido y pintura vieja.
  • Proteja las partes que no desea pintar con cinta para enmascarar o líquido para enmascarar.
  • Agite el envase, girando la esfera existente dentro del mismo, como se indica en la figura. 
  • Realice una prueba del aplicador, presionando la válvula algunas veces para verificar la forma del chorro. 
  • Aplique la pintura a una distancia de 25 cm de la superficie con movimientos constantes y uniformes.
  •  Para un mejor recubrimiento, aplique de dos a tres capas en intervalos de 1 a 3 minutos entre ellas. 
  • Para retoques, espere 30 minutos y para manipulación de la pieza, espere 60 minutos. 
  • El secado total del producto se logra en 24 horas y las pruebas mecánicas se recomiendan después de 72 horas.
  • El rendimiento aproximado es de 1,1 m² a 1,3 m² por envase.
  • Después de utilizar el producto, invierta el envase colocandolo boca abajo y presione la válvula hasta que sólo salga gas. Esto evita que se tape el pico aplicador.

datos_tecnicos

REF: 0893012027
PINTURA EN SPRAY DE ALTA TEMP NEGRO 300 ML

$30,789

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
PINTURA EN SPRAY ALTA TEMP ALU 300 ML
Pintura acrílica para aplicaciones sometidas a altas temperaturas, de secado rápido, con óptima terminación y gran resistencia a la intemperie. Posee excelente poder de recubrimiento y efecto decorativo, ofreciendo gran durabilidad. Indicada y aprobada pa
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Pintura acrílica para aplicaciones sometidas a altas temperaturas, de secado rápido, con óptima terminación y gran resistencia a la intemperie. Posee excelente poder de recubrimiento y efecto decorativo, ofreciendo gran durabilidad. Indicada y aprobada para utilizar en superficies metálicas sometidas a temperatura constante de hasta 250°C, con picos de 600°C por 5 minutos

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "PINTURA EN SPRAY DE ALTA TEMP NEGRO 300 ML"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    PINTURA EN SPRAY DE ALTA TEMP NEGRO 300 ML

    $30,789

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299