No hay productos en el carrito.
Diseñadas para aflojar abrazaderas en lugares de difícil acceso. Compatible para la mayoría de los vehículos.
No se pudo obtener el video del producto.
- Ideal para reemplazar diferentes tipos de abrazaderas para las mangueras de combustible, aceite y agua. Así como para la extracción y bloqueo de abrazaderas en posición abierta (DE pellizco). Excelente para trabajar en áreas ocultas o de difícil acceso
- Pinza con extensión para accionar abrazaderas de presión a distancia.
- Herramientas robusta con fleje, recubrimiento de PVC de gran resistencia.
- Sujetador de abrazaderas con cable flexible de 630mm.
- Especial para instalar o remover abrazaderas elásticas: HC, DW, CTB, CTL.
- Conveniente para trabajar en áreas de difícil acceso.
- Cuenta con una función de bloqueo dentado para fijar la apertura de la abrazadera.
principales_ventajas | <ul> <li>Facilitan el cambio de mangueras de agua, aceite y combustible.</li> <li>Funciona para retira abrazaderas en la mayoría de vehículos.</li> <li>Gran durabilidad y resistencia a la corrosión.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714577212
PINZA CON GUAYA PARA ABRAZADERA CRUZADA
$174,930 El precio original era: $174,930.$79,899El precio actual es: $79,899.
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- DIN 934 acero I6I / I8I cincado
TUERCA HEX ZINC M12-1.5 LLAVE 19
$679REF: 0317-12-15
Añadir al carrito - Insertos de rosca de cable
MACHUELO ROSCA WTEC P. INSERTO M8X1.25
$284,843REF: 4625-000-012
Añadir al carrito - Equipos de protección personal
GAFAS GOGGLE BARRACUDA CLEAR W/FACEPLATE
$647,270REF: 0899-103-222
Añadir al carrito