Saltar enlaces

PINZA NEUMATICA PARA MONTAJE DE GUARDAPOLVO

$1,032,599

Instalador neumático de guardapolvos, sin necesidad de desmontar la junta homocinética.

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0703200311 Categoría:

Descripción

Instalador neumático de guardapolvos, sin necesidad de desmontar la junta homocinética.

  •  Para instalación de fuelles en la rama automotriz.
  •  Fabricada en acero y plástico.
  • Se puede montar el fuelle en un solo paso y con poco esfuerzo.
  • No es necesario desmontar la junta homocinética, la transmisión, ni los ejes de rodaje.
  • Tiene una capacidad expansiva de 25 a 100 mm.
  • La cuerda de acoplamiento a la linea de aire es de 1/4? NPT.
  • Presión de trabajo requerida debe ser entre 5 a 9 Bar (72-130 PSI).
  • No es necesario que el aparato esté conectado a una toma de aire ya que, al abrir las garras, se puede desconectar y llevar a la zona de trabajo.
  • Evita el desarme.
  • Reduce el esfuerzo.
  • Ahorra tiempo de instalación.
  • Previene daños en la junta homocinética.
  • Reduce el tiempo de operación del cambio de fuelles de palier.
    0
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos