No hay productos en el carrito.
Pinza multifunción para ponchar terminales desnudos. También puede ser utilizada para cortar cables eléctricos y como pelacable.
- Montajes eléctricos industriales y automotrices.
- Trabajos domésticos y profesionales
- Ponchadora de terminales aislados y no aislados de 0,5 a 1,0 mm2 / 1,5 a 2,5 mm2 / 4,0 a 6,0 mm2
- Cortar y pelacables de 0,75 a 6,0 mm2
- Cortar cables de M2,6 a M5.
- Mango no aislado.
- Largo total: 200 mm.
principales_ventajas |
| ||||||
tabla_medidas |
|
REF: 0714-101-121
PINZA PONCHADORA MULTIFUNCION
$324,180
Unidades disponibles
Descripción
Pinza multifunción para ponchar terminales desnudos. También puede ser utilizada para cortar cables eléctricos y como pelacable.
Sé el primero en opinar sobre "PINZA PONCHADORA MULTIFUNCION" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Cepillo de alambre
CEPILLO METL ACO 260X140MMM
$29,564Unidades disponibles
REF: 0714691228
Añadir al carrito - Disco de corte de diamante Speed Omni-Cut HC/JC
DISC DIA CORTE METL 350MM
$1,437,245Unidades disponibles
REF: 5526-860-350
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE NITRILO 8 MMX2 MM
$220Unidades disponibles
REF: 0468-008-20
Añadir al carrito - BROCA HORMIGON SDS
BROCA HORMIGON SDS 3/8 x 8
$13,584Unidades disponibles
REF: 0648703808
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR PVC MACH TP MACHO C 14/16
$883Unidades disponibles
REF: 0558-939-2
Añadir al carrito - Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 14MM 9/16IN
$41,708Unidades disponibles
REF: 0632900014
Añadir al carrito - Acero
TORN AUTOROSC TROMP PHIL FOSF 9/64X1 3/8
$155Unidades disponibles
REF: 0189-035-35
Añadir al carrito - cabeza cilíndrica
TORN CILIN PLANO ACO ZINC 4X16 4.8 GRAD2
$280Unidades disponibles
REF: 0040-4-16
Añadir al carrito

PINZA PONCHADORA MULTIFUNCION
$324,180
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.