No hay productos en el carrito.
Pistola de impacto neumática corta para trabajos de ajustar y
aflojar pernos y tuercas o piezas en general M39.
- Talleres de mecánica pesados, agricultura, maquinaria amarilla.
- Montaje de ruedas en camiones y pesados.
- Trabajos de alto torque.
- Cuadrante de 1? endurecido.
- Salida de torque más eficiente y excelente durabilidad (Capacidad del perno M39)
- Carcasa de aluminio, robusta y duradera.
- Salida de aire superior. Dirige el aire fuera de la zona de trabajo del operario.
- Mecanismo Pinless clutch*
- Niveles de potencia máximos confiables y una larga vida útil. Alcanza hasta su nivel máximo de torque en Nm
- 3 niveles de torque para ajustar y aflojar.
- Mango lateral para fácil manipulación. * Pinless clutch: Sistema de impacto sin pin. Dispositivo de impacto de una sola pieza reforzada que proporciona una mayor vida útil al mecanismo y de alto desempeño en trabajos de alta exigencia de torque.
principales_ventajas |
|
seguridad_manipulacion |
|
datos_tecnicos |
REF: 0703007035
PISTOLA DE IMPACT NEUMATICA ONYX 1 2.800 NM LARGA
$4,241,716
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | PISTOLA DE IMPACT NEUMATICA ONYX 1 3.400 NM LARGA Pistola de impacto neumática corta para trabajos de ajustar y aflojar pernos y tuercas o piezas en general M39 | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Pistola de impacto neumática corta para trabajos de ajustar y
aflojar pernos y tuercas o piezas en general M39.
Sé el primero en opinar sobre "PISTOLA DE IMPACT NEUMATICA ONYX 1 2.800 NM LARGA" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Arandela de seguridad
ARAND DE SEGUR DENTADA D 21MM
$1,983Unidades disponibles
REF: 0493-20
Añadir al carrito - BROCA HORMIGON SDS
BROCA HORMIGON SDS 3/16 x 8
$13,142Unidades disponibles
REF: 0648731608
Añadir al carrito - BROCA HORMIGON CILINDRICA
BROCA HORMIGON CILIC 1/4 x 6
$14,379Unidades disponibles
REF: 0637701406
Añadir al carrito - alambre de acero corrugado
GRATA COPA ONDU EN ACERO 3 ROSCA 5/8
$32,680Unidades disponibles
REF: 0714691203
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMB LED S25 1 CONT 24V AMBAR BAU15s PAR
$22,932Unidades disponibles
REF: 0721196324
Añadir al carrito - Herr. aplic. p. trabajos revest. superf.
PISTOLA PINTURA BARNIZ PREMIUM HVLP BOQLL 1.3MM
$1,156,692Unidades disponibles
REF: 0891701213
Añadir al carrito

PISTOLA DE IMPACT NEUMATICA ONYX 1 2.800 NM LARGA
$4,241,716
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.