No hay productos en el carrito.
Pistola de impacto a batería para ajustar, aflojar tuercas y tornillos en trabajos de mecánica automotriz, montaje y ensamble
de equipos en industria.
Ideal para el montaje de ruedas en vehículos, así como la construcción de andamios y estructuras para atornillar directamente en hormigón y madera.
- Pistola de impacto a batería de 18V, con potente motor BRUSHLESS y gran par de apriete ajustable hasta 550Nm.
- Herramienta ligera, solo 1.47 kg sin batería.
- 3 ajustes combinando velocidad, impactos y torque:
0 - 1800 rpm / 300 Nm / 0 - 1800 ipm.
0 - 2300 rpm / 450 Nm / 0 - 2200 ipm.
0 - 2800 rpm / 550 Nm / 0 - 3000 ipm. - 2 modos de aflojado a 750 Nm: En modo continuo y aflojado durante 1 segundo.
- Potente motor sin escobillas que permite aumentar la eficacia, disminuyendo notablemente el calentamiento y aumentando considerablemente la vida del motor y la duración de la batería.
- Batería con protección contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento, contra cortocircuito. LED indicador de carga.
- Revestimiento en goma anti-vibración en la empuñadura, cabezal y cuerpo de la herramienta para un manejo seguro y cómodo.
- Freno electrónico y embrague de seguridad.
- Cómodo clip de sujeción para colgar la herramienta en el cinturón entre trabajos.
- Indicador luminoso con LED en área de trabajo.
restricciones_uso |
|
principales_ventajas |
|
contenido |
|
seguridad_manipulacion |
|
condiciones_almacenamiento |
|
datos_tecnicos | Tensión batería litio |
informacion_adicional |
|
incluye |
|
$4,001,618
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
PISTOLA APLICADORA BTRY 18V Pistola de aplicación inalámbrica muy compacta y práctica para adhesivos y selladores. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
KIT PISTOLA DE APLICACIÓN +ACCESORIO CARTUCHO | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Pistola de impacto a batería para ajustar, aflojar tuercas y tornillos en trabajos de mecánica automotriz, montaje y ensamble
de equipos en industria.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Accesorios para machos de roscar
MANERAL P. MACHUELAR M3-M10 L:85
$152,829Unidades disponibles
REF: 0715-42-01
Añadir al carrito - Arandela de seguridad
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 31
$2,159Unidades disponibles
REF: 0438-31
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
ABRZ ACO ZN SIN FIN 25X40X9MM
$1,861Unidades disponibles
REF: 0539025040
Añadir al carrito - Espátulas y masillas
BODYFILLER MASILLA 3 LTS
$218,776Unidades disponibles
REF: 0828-603-1
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 12X60 GRAD 5
$4,652Unidades disponibles
REF: 0057-12-60
Añadir al carrito - Herramienta especial para coches
EXTRACTOR FILTROS DE ACEITE UNIV DE 3 PATAS
$118,830Unidades disponibles
REF: 0714570201
Añadir al carrito - anclajes
ESLINGAS DIN61360-T2000KG-U2000MM
$254,829Unidades disponibles
REF: 0713-50-24
Añadir al carrito - DIN
PASADOR EN IN DE ACO ZINC D 5/16 L 3 1/2
$7,141Unidades disponibles
REF: 0470-516-312
Añadir al carrito
$4,001,618
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.