WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • PISTOLA DE PINTURA HVLP 1.4 MM

PISTOLA DE PINTURA HVLP 1.4 MM

Ref: 0891701300

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Pistola para pintar de alto caudal con baja presión, adecuada para trabajos universales de pintura y barniz

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

•Talleres de pintura.
•Trabajos de pintura base agua, poliéster, poliuretano y barniz.

•Cuerpo ergonómico.
•Pulverización fina, suave y homogénea.
•Regulador para la liberación de pintura.
•Pistola adecuada para pintura con base agua gracias a los conductos internos fabricados en acero inoxidable.
•Gatillo confortable con poca resistencia al ser presionado.
•Regulador del patrón de rociado ajustable con una sola mano.
•Regulador de entrada de aire.
•Gran liberación de la pintura, con hasta un 15% menos de consumo del material gracias a la tecnología de baja presión
•HVLP (High Volumen, Low Pressure) Alto caudal, baja presión.
•Pico de 1.4 mm
•Presión de trabajo: 2,0 bar (30 psi).
•Consumo de aire: 250 L/min.
•Distancia de rociado: 10 – 15 cm.
•Capacidad del vaso 600 ml.
•Racor de entrada de aire 1/4’’

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.