Cargando...

Saltar enlaces
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 0848910026
PLUMILLA METÁLICA CARGO 26-650MM 4 ADAPTADORES

$41,267

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
PLUMILLA METÁLICA CARGO 28 -700MM
Las plumillas son un dispositivo mecánico y de seguridad que sirve para mantener la transparencia y limpieza del parabrisas, en caso de lluvia, eliminando el exceso de agua a través de láminas de goma, fijado a un marco de metal.
Ver ProductoAñadir al carrito
PLUMILLA METÁLICA CARGO 600MM – 24 4 ADAPTADORES
Las plumillas son un dispositivo mecánico y de seguridad que sirve para mantener la transparencia y limpieza del parabrisas, en caso de lluvia, eliminando el exceso de agua a través de láminas de goma, fijado a un marco de metal.
Ver ProductoAñadir al carrito
PLUMILLA METÁLICA CARGO 28 -700MM 4 ADAPTADORES
Las plumillas son un dispositivo mecánico y de seguridad que sirve para mantener la transparencia y limpieza del parabrisas, en caso de lluvia, eliminando el exceso de agua a través de láminas de goma, fijado a un marco de metal.
Ver ProductoAñadir al carrito

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "PLUMILLA METÁLICA CARGO 26-650MM 4 ADAPTADORES"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    PLUMILLA METÁLICA CARGO 26-650MM 4 ADAPTADORES

    $41,267

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299