No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 0848370028
PLUMILLA METÁLICA CARGO 28 -700MM
$36,578 El precio original era: $36,578.$19,899El precio actual es: $19,899.
Ahorras: $16,679
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
PLUMILLA METÁLICA CARGO 600MM – 24 4 ADAPTADORES Las plumillas son un dispositivo mecánico y de seguridad que sirve para mantener la transparencia y limpieza del parabrisas, en caso de lluvia, eliminando el exceso de agua a través de láminas de goma, fijado a un marco de metal. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PLUMILLA METÁLICA CARGO 26-650MM 4 ADAPTADORES Las plumillas son un dispositivo mecánico y de seguridad que sirve para mantener la transparencia y limpieza del parabrisas, en caso de lluvia, eliminando el exceso de agua a través de láminas de goma, fijado a un marco de metal. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PLUMILLA METÁLICA CARGO 28 -700MM 4 ADAPTADORES Las plumillas son un dispositivo mecánico y de seguridad que sirve para mantener la transparencia y limpieza del parabrisas, en caso de lluvia, eliminando el exceso de agua a través de láminas de goma, fijado a un marco de metal. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "PLUMILLA METÁLICA CARGO 28 -700MM" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- acero común
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 6MM L30MM
$901Unidades disponibles
REF: 0475-6-30
Añadir al carrito - Adhesivos
COLA SPRAY 500 ML
$198,040El precio original era: $198,040.$109,899El precio actual es: $109,899.Ahorras: $88,141
Unidades disponibles
REF: 0890-100-055-F_P-E
Añadir al carrito - Acero cincado con bucle simple
SEGURO TIPO INRIN ACO ZINC D 2MM L 50MM
$1,352Unidades disponibles
REF: 0473-2-1
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
FRES CERAMC D 18 MM 30 MM VASTG D 1/4IN
$17,745Unidades disponibles
REF: 0680-18-30
Añadir al carrito - Herramientas manuales
SEGUETA HSS BIMTL PROGRESIVA 18-32DIENTE
$23,510Unidades disponibles
REF: 0603-301-13
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
ABRZ ACO INOX SIN FIN 60X80X9MM
$3,804Unidades disponibles
REF: 0538060280
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE NITRILO 17 MMX2.5 MM
$739Unidades disponibles
REF: 0468-017-25
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMB LED S25 1 CONT 12V AMBAR BAU15s PAR
$17,291Unidades disponibles
REF: 0721196312
Añadir al carrito - 3/4 pulg.
COPA DE IMPACTO LARGA 3/4IN 36MM
$107,940Unidades disponibles
REF: 07141416
Añadir al carrito - Amoladora recta
MOTORTOOL ELECTRICO 110V WSD27CE
$1,243,380El precio original era: $1,243,380.$689,899El precio actual es: $689,899.Ahorras: $553,481
Unidades disponibles
REF: 0702651110
Añadir al carrito
PLUMILLA METÁLICA CARGO 28 -700MM
$36,578 El precio original era: $36,578.$19,899El precio actual es: $19,899.
Ahorras: $16,679
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.