No hay productos en el carrito.
Las plumillas son un dispositivo mecánico y de seguridad que
sirve para mantener la transparencia y limpieza del parabrisas,
en caso de lluvia, eliminando el exceso de agua a través de
láminas de goma, fijado a un marco de metal.
No se pudo obtener el video del producto.
- Brazo de gancho tipo U de 9x3mm y 9x4mm.
- Brazo de bayoneta 7.2x2.5.
- Brazo de ajuste de pasador de 5,0 mm y 6,5 mm.
- Vehículos ligeros y pesados.
- Caucho natural con revestimiento de PTFE (Teflon®).
- Deslizamiento suave.
- Resistente a los rayos ultravioleta (UV).
- Resistente a altas y bajas temperaturas.
- Resistente a 500.000 ciclos en prueba de durabilidad (lluvia).
- No se reseca.
- Estructura metálica y resistente.
- Acabado pintura negra mate con tratamiento anticorrosión.
- Remaches de fijación de acero inoxidable.
- Las inserciones de plástico montadas en el marco de metal
reducen el nivel de ruido de la lengüeta cuando está en
funcionamiento. - Adaptador múltiple
- Montaje rápido y sencillo.
- Cobertura de hasta el 90% de los vehículos automotores.
principales_ventajas | <ul> <li>Universal.</li> <li>Paquete individual con regla de medición<br />impresa.</li> <li>Caucho natural con revestimiento de PTFE<br />(Teflon®).</li> <li>Limpieza silenciosa.</li> <li>No raya el cristal.</li> <li>Vida útil ? Aprox. 500.000 ciclos.</li> </ul> |
notas | <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se recomienda cambiar cada 6 meses.</span></span></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0848270014
PLUMILLA METALICA ESTANDAR 14-350MM
$22,099
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | PLUMILLA DE SILICON Plumillas de silicona flexible con adaptadores para diferentes brazos y compatible con diversas marcas y vehículos del mercado. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | PLUMILLA METALICA ESTANDAR 16-400MM Las plumillas son un dispositivo mecánico y de seguridad que sirve para mantener la transparencia y limpieza del parabrisas, en caso de lluvia, eliminando el exceso de agua a través de láminas de goma, fijado a un marco de metal. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | PLUMILLA METALICA ESTANDAR 18-450MM Las plumillas son un dispositivo mecánico y de seguridad que sirve para mantener la transparencia y limpieza del parabrisas, en caso de lluvia, eliminando el exceso de agua a través de láminas de goma, fijado a un marco de metal. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | PLUMILLA METALICA ESTANDAR 19-475MM Las plumillas son un dispositivo mecánico y de seguridad que sirve para mantener la transparencia y limpieza del parabrisas, en caso de lluvia, eliminando el exceso de agua a través de láminas de goma, fijado a un marco de metal. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | PLUMILLA METALICA ESTANDAR 21-525MM Las plumillas son un dispositivo mecánico y de seguridad que sirve para mantener la transparencia y limpieza del parabrisas, en caso de lluvia, eliminando el exceso de agua a través de láminas de goma, fijado a un marco de metal. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | PLUMILLA METALICA ESTANDAR 26-650MM Las plumillas son un dispositivo mecánico y de seguridad que sirve para mantener la transparencia y limpieza del parabrisas, en caso de lluvia, eliminando el exceso de agua a través de láminas de goma, fijado a un marco de metal. Este modelo es exclusivo | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Elementos de seguridad
PASADOR EN IN DE ACO ZINC D 5/16 L 3 1/2
$7,141REF: 0470-516-312
Añadir al carrito