PLUMILLA METALICA ESTANDAR 24-600MM
$38,930
Las plumillas son un dispositivo mecánico y de seguridad que sirve para mantener la transparencia y limpieza del parabrisas, en caso de lluvia, eliminando el exceso de agua a través de láminas de goma, fijado a un marco de metal. Este modelo es exclusivo
Descripción
Las plumillas son un dispositivo mecánico y de seguridad que sirve para mantener la transparencia y limpieza del parabrisas, en caso de lluvia, eliminando el exceso de agua a través de láminas de goma, fijado a un marco de metal. Este modelo es exclusivo
- Brazo de gancho tipo U de 9x3mm y 9x4mm.
- Brazo de bayoneta 7.2×2.5.
- Brazo de ajuste de pasador de 5,0 mm y 6,5 mm.
- Vehículos ligeros y pesados.
- Caucho natural con revestimiento de PTFE (Teflon®).
- Deslizamiento suave.
- Resistente a los rayos ultravioleta (UV).
- Resistente a altas y bajas temperaturas.
- Resistente a 500.000 ciclos en prueba de durabilidad (lluvia).
- No se reseca.
- Estructura metálica y resistente.
- Acabado pintura negra mate con tratamiento anticorrosión.
- Remaches de fijación de acero inoxidable.
- Las inserciones de plástico montadas en el marco de metal
reducen el nivel de ruido de la lengüeta cuando está en
funcionamiento. - Adaptador múltiple
- Montaje rápido y sencillo.
- Cobertura de hasta el 90% de los vehículos automotores.
- Universal.
- Paquete individual con regla de medición
impresa. - Caucho natural con revestimiento de PTFE
(Teflon®). - Limpieza silenciosa.
- No raya el cristal.
- Vida útil ? Aprox. 500.000 ciclos.