WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • PLUMILLA STANDARD 22 – 550MM

PLUMILLA STANDARD 22 – 550MM

Ref: 0848270550

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Las plumillas son un dispositivo mecánico y de seguridad que sirve para mantener la transparencia y limpieza del parabrisas, en caso de lluvia, eliminando el exceso de agua a través de láminas de goma, fijado a un marco de metal.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

•Brazo de gancho tipo U de 9x3mm y 9x4mm.
•Brazo de bayoneta 7.2×2.5.
•Brazo de ajuste de pasador de 5,0 mm y 6,5 mm.
• Vehículos ligeros y pesados

•Caucho natural con revestimiento de PTFE (Teflon®).
•Deslizamiento suave.
•Resistente a los rayos ultravioleta (UV).
•Resistente a altas y bajas temperaturas.
•Resistente a 500.000 ciclos en prueba de durabilidad (lluvia).
•No se reseca.
•Estructura metálica y resistente.
•Acabado pintura negra mate con tratamiento anticorrosión.
•Remaches de fijación de acero inoxidable.
•Las inserciones de plástico montadas en el marco de metal reducen el nivel de ruido de la lengüeta cuando está en
•funcionamiento.
•Adaptador múltiple
•Montaje rápido y sencillo.
•Cobertura de hasta el 90% de los vehículos automotores.

Ref: 0848270400 PLUMILLA STANDARD 16 – 400MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
PLUMILLA STANDARD 16 – 400MM

PLUMILLA STANDARD 16 – 400MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0848270450 PLUMILLA STANDARD 18 – 450MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
PLUMILLA STANDARD 18 – 450MM

PLUMILLA STANDARD 18 – 450MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0848270500 PLUMILLA STANDARD 20 – 500MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
PLUMILLA STANDARD 20 – 500MM

PLUMILLA STANDARD 20 – 500MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.