WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • PLUMILLAS DE SILICONA AEROTWIN  20″ – 500MM 

PLUMILLAS DE SILICONA AEROTWIN  20″ – 500MM 

Ref: 0848870500

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Plumillas de silicona flexible con adaptadores para diferentes brazos y compatible con diversas marcas y vehículos del mercado.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

Ref: 0848870400 PLUMILLAS DE SILICONA AEROTWIN  16″ – 400MM  10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
PLUMILLAS DE SILICONA AEROTWIN  16″ – 400MM 

PLUMILLAS DE SILICONA AEROTWIN  16″ – 400MM 

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0848870450 PLUMILLAS DE SILICONA AEROTWIN  18″ – 450MM  10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
PLUMILLAS DE SILICONA AEROTWIN  18″ – 450MM 

PLUMILLAS DE SILICONA AEROTWIN  18″ – 450MM 

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0848870500 PLUMILLAS DE SILICONA AEROTWIN  20″ – 500MM  10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
PLUMILLAS DE SILICONA AEROTWIN  20″ – 500MM 

PLUMILLAS DE SILICONA AEROTWIN  20″ – 500MM 

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0848870525 PLUMILLAS DE SILICONA AEROTWIN  21″ – 525MM  10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
PLUMILLAS DE SILICONA AEROTWIN  21″ – 525MM 

PLUMILLAS DE SILICONA AEROTWIN  21″ – 525MM 

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0848870550 PLUMILLAS DE SILICONA AEROTWIN  22″ – 550MM  10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
PLUMILLAS DE SILICONA AEROTWIN  22″ – 550MM 

PLUMILLAS DE SILICONA AEROTWIN  22″ – 550MM 

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0848870600 PLUMILLAS DE SILICONA AEROTWIN  24″ – 600MM 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
PLUMILLAS DE SILICONA AEROTWIN  24″ – 600MM

PLUMILLAS DE SILICONA AEROTWIN  24″ – 600MM

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 0848870650 PLUMILLAS DE SILICONA AEROTWIN  26″ – 650MM  10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
PLUMILLAS DE SILICONA AEROTWIN  26″ – 650MM 

PLUMILLAS DE SILICONA AEROTWIN  26″ – 650MM 

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.