Saltar enlaces
Adhesivo totalmente transparente, universal, elástico, ideal para pegados y sellados que queden invisibles. Producto de alta resistencia, que reune todas las propiedades mecánicas de sellado y pegado.
  • Totalmente transparente
  • Alta adherencia y flexibilidad
  • Fácil aplicación.
  • Libre de solventes
  • No ataca ni agrede materiales
  • No contrae o expande el volumen
  • Buena adherencia en superficies húmedas. Para un mejor resultado aplicar en superficies secas.
  • No forma burbujas en la aplicación
  • Excelente resistencia U.V, intemperie y envejecimiento.
  • No se amarillenta.
  • No se escurre.
  • Resistente a productos químicos.
  • No permite la proliferación de hongos.
  • No contiene disolventes/ prácticamente/ inodoro.
  • No es corrosivo.

restricciones_uso

  • No es apto para realizar sellados y pegados que estén en contacto con agua clorada o tratada, como por ejemplo piscinas.
  • No apropiado para acristalamientos. El efecto lupa del cristal, aumenta la potencia de los rayos ultravioletas del sol, provocando el deterioro del producto y el despegado del cristal.
  • No es apropiado para PE, PP, PTFE, siliconas, plásticos blandos o plásticos que contengan plastificantes.

principales_ventajas

  • Totalmente transparente.
  • No se vuelve amarillo.
  • Pegado rápido.
  • Adhesión en áreas húmedas.
  • Resistencia U.V.

modo_de_uso

  • Las superficies donde va a ser aplicado deben de estar limpias y firmes
  • Se recomienda humedecer la superficie antes de la aplicación.
  • Cortar la punta de cartucho.
  • Cortar el pico aplicador en un ángulo de 45° para producir el espesor deseado en el cordón.
  • Enroscar el pico en el cartucho y colocarlo en la pistola de aplicación.
  • Aplique el adhesivo en el lugar deseado.
  • Después de terminar, aplicar presión sobre el lugar durante por lo menos 55 minutos. Después de este tiempo la pieza puede ser movida, pero no puede recibir carga.
  • La cura total es de 24 horas, pudiendo variar en función del clima, la cantidad de adhesivo y el peso de las piezas a ser fijadas.

seguridad_manipulacion

  • Después de la utilización total del producto, no reutilizar el embalaje.
  • No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
  • Utilizar los equipos de protección adecuados para la aplicación.
  • Evite cualquier contacto con los ojos. Evite contacto con la piel.
  • No ingerir.

condiciones_almacenamiento

  • Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
  • Almacenar lejos del sol, lluvia y lejos de fuentes de ignición, chispas y llamas.
  • Mantenga fuera del alcance de los niños y de los animales.
  • No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a animales.
  • No almacenar en lugar con humedad excesiva y con una
    temperatura superior a + 50 ° C.

datos_tecnicos

REF: 0892412901
POLIMERO MS ULTRA CLEAR TRANSP 280ML/285G 

El precio original era: $74,630.El precio actual es: $32,900.

Ahorras: $41,730

Unidades disponibles (921)

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES