No hay productos en el carrito.
Pomo de espuma con base velcro y diseño tipo araña de gran
duración y para una variedad de pulidos con alta calidad.
No se pudo obtener el video del producto.
- Lamina y pintura
- Carrocerías.
- Detailing.
- Embellecimiento Automotriz.
- Lavautos.
- Disponibles en tres durezas diferentes.
- Pomo verde: Dureza alta. Máximo rendimiento con alto poder
de pulido. Ideal para eliminar arañados severos y utilizar con
pulimento abrasivos (Paso 1). - Pomo azul: Dureza media. Para el tratamiento de arañazos
moderados. Mínima formación de calor. Recomendado para
pulimento medio (Paso 2). - Pomo naranja: Dureza suave. Para un acabado perfecto.
- Alto brillo sin efecto holograma. Para utilizar con pulimento de
acabado (Paso 3). - Base velcro que facilita el montaje y desmontaje.
- Diámetro de 170 mm, disponen de un agujero central para
colocar el pomo con facilidad. - Espuma resistente a la rotura.
- Diseño tipo araña que permite mayor adaptabilidad a la pieza
y circulación de aire para menos calentamiento del proceso de
brillado. - Bordes redondeados para evitar posibles marcas en la pintura
y para mayor adaptabilidad. - Retiene más el pulimento por lo que aumenta su poder de
abrasión ofreciendo mejores resultados.
principales_ventajas | <ul> <li>Pulido constante y uniforme.</li> <li>Espuma de alta calidad con estructura<br />abierta y flexible.</li> <li>Alto rendimiento y aprovechamiento del<br />pulimento.</li> </ul> |
notas | <ul> <li>Utilizar con adaptador Velcro para pomos de espuma<br />Cód. 0585001014.</li> <li>Diámetro 150 mm (6”)</li> <li>Acople medida 5/8”</li> <li>Sistema de sujeción velcro.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0585170002
POMO ESPUMA AZUL VELCRO MEDIO 7 (170mm)
$76,206
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
POMO DE LANA DOBLE CARA 7 Pomo doble cara de lana de ovejo 7” para trabajos de pulido o polichado en vehículos y superficies pintadas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
-
Calzado de seguridad de corte bajo
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 40
$373,579El precio original era: $373,579.$164,899El precio actual es: $164,899.REF: 1899401400
Añadir al carrito -
-
-
-
-
Herramientas de reparación de ventanas
VENTOSA SUCCION VIDRIO DOBLE
$305,830REF: 071458153
Añadir al carrito -
Barniz para protección de contacto
LACA PROTECTORA DE CONTACTOS 200 ML
$118,830REF: 0893-70-F_P-E
Añadir al carrito