No hay productos en el carrito.
Pomo de espuma con base velcro y diseño tipo araña de gran
duración y para una variedad de pulidos con alta calidad.
No se pudo obtener el video del producto.
- Lamina y pintura
- Carrocerías.
- Detailing.
- Embellecimiento Automotriz.
- Lavautos.
- Disponibles en tres durezas diferentes.
- Pomo verde: Dureza alta. Máximo rendimiento con alto poder
de pulido. Ideal para eliminar arañados severos y utilizar con
pulimento abrasivos (Paso 1). - Pomo azul: Dureza media. Para el tratamiento de arañazos
moderados. Mínima formación de calor. Recomendado para
pulimento medio (Paso 2). - Pomo naranja: Dureza suave. Para un acabado perfecto.
- Alto brillo sin efecto holograma. Para utilizar con pulimento de
acabado (Paso 3). - Base velcro que facilita el montaje y desmontaje.
- Diámetro de 170 mm, disponen de un agujero central para
colocar el pomo con facilidad. - Espuma resistente a la rotura.
- Diseño tipo araña que permite mayor adaptabilidad a la pieza
y circulación de aire para menos calentamiento del proceso de
brillado. - Bordes redondeados para evitar posibles marcas en la pintura
y para mayor adaptabilidad. - Retiene más el pulimento por lo que aumenta su poder de
abrasión ofreciendo mejores resultados.
principales_ventajas | <ul> <li>Pulido constante y uniforme.</li> <li>Espuma de alta calidad con estructura<br />abierta y flexible.</li> <li>Alto rendimiento y aprovechamiento del<br />pulimento.</li> </ul> |
notas | <ul> <li>Utilizar con adaptador Velcro para pomos de espuma<br />Cód. 0585001014.</li> <li>Diámetro 150 mm (6”)</li> <li>Acople medida 5/8”</li> <li>Sistema de sujeción velcro.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0585170001
POMO ESPUMA VERDE VELCRO DURO 7 (170mm)
$76,206
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
alta temperatura
MASILLA HITEMP SELLDR 1000DGRC 310ML
$152,829El precio original era: $152,829.$79,899El precio actual es: $79,899.REF: 0893-290-0
Añadir al carrito -
-
-
Equipos de protección personal
VISOR POLICARBONATO CARETA PROGUARD 0899101225
$107,633REF: 0899101222
Añadir al carrito -
Herramientas para cincelar
SEGUETA HSS BIMETLICA ZEBRA 32 DIENTES
$27,782REF: 0603-300-133
Añadir al carrito -
-
-
-
Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 25X15MM
$5,950REF: 0542-25-15
Añadir al carrito