Saltar enlaces
Pomo doble cara de espuma 8? para trabajos de pulido o polichado en vehículos y superficies pintadas.
No se pudo obtener el video del producto.
  • Para usar con polichadoras o maquinas para brillar.
  • Talleres de embellecimiento o lamina y pintura.
  • Alto rendimiento.
  • Mejor acabado con menos esfuerzo.
  • Mayor relación costo beneficio.
  • Equilibrio perfecto.
  • Excelente memoria de las fibras, manteniendo su forma después de ser utilizado.
  • Especial para ser utilizado en colores oscuros.
  • Diámetro 8��.
  • Rosca 5/8��.
  • Velocidad de trabajo: 1.500 a 2.500 rpm
  • Doble cara con superficies ondulada.
  • Peso 110 g.

principales_ventajas

<ul> <li>Doble cara.</li> <li>Para terminado de alto brillo.</li> <li>Diámetro 8��.</li> <li>Para brillar superficies pintadas, especialmente colores oscuros.</li> </ul>

recomendaciones

<ul> <li>Siempre que sea posible, procure retirar el exceso de producto seco que haya quedado impregnado en el pomo.</li> <li>Evite limpiar el pomo con instrumentos puntiagudos.</li> <li>Lavar con agua fría y jabón neutro. Nunca utilice thinner u otro tipo de solvente, ya que estos productos agreden la estructura del pomo.</li> <li>Dejar secar el pomo naturalmente.</li> <li>Use siempre productos a base de agua para mayor durabilidad del pomo.</li> </ul>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 3585-155-20
POMO SIMPSON DE ESPUMA DOBLE CARA 8

El precio original era: $390,078.El precio actual es: $179,899.

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

0
Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299