WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales

Regístrate
Wurth

Tienda

  • PRIMER ESTANDAR HS 2K 4:1 3,5L GRIS

PRIMER ESTANDAR HS 2K 4:1 3,5L GRIS

Ref: 5866103033

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

Primer, aparejo o fondo estándar para preparar superficies que van a ser pintadas en procesos de reparaciones en talleres de lámina y pintura.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

  •  Acero y aluminio después del aplanado y desengrasado.
  •  Laminados de poliéster-vidrio arenado (GFK/GRP).
  •  Masillas de poliéster
  •  Primer de poliéster.
  •  Imprimadores de aislamiento
  •  Wash primer.
  •  Acabados antiguos en buen estado después del matizado y
    desengrasado.
  • Relleno acrílico 2K (2 componentes) para reparaciones
    automotrices.
  • Fácil de mezclar y aplicar.
  • Tiempo de endurecimiento muy corto.
  • Buenas propiedades de relleno.
  • Una capa proporciona aproximadamente 100 micras.
  • Mezcla 4:1 (Primer y catalizador)
  • Color Gris, acabado mate.
  • Tiempo de vida útil después de mezclado: 1 hora a 20°C
  • VOC (Cantidad componente volátil): 540 g/l
  • Cumple con los límites máximos de VOC exigidos por la
    normativa europea 2004/42/EC.
  •  Espesor por capa 100 micras.
  •  Buena capacidad de relleno.
  •  Fácil manipulación y buen acabado.
  •  Producto 2 componentes.
Ref: 5866103003 PRIMER ESTANDAR HS 2K 4:1 1L GRIS 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
PRIMER ESTANDAR HS 2K 4:1 1L GRIS

PRIMER ESTANDAR HS 2K 4:1 1L GRIS

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.