PROBADOR DE LIQUIDO DE FRENOS DOT4
Ref: 0715-53-200
Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
Probador para líquido de frenos DOT4.

WÜRTH COLOMBIA - Lo mejor para los profesionales
RegístrateProbador para líquido de frenos DOT4.
• Mide el porcentaje de humedad en el líquido de frenos.
• Apropiado para liquido de frenos DOT 4.
• El probador es adecuado para determinar la calidad y el estado del liquido de frenos.
• Desarrollado para uso profesional en reparaciones automotrices.
• La calidad es indicada y probada en cinco luces LED en términos del porcentaje de agua en el líquido de frenos.
• Batería (no incluida): Alcalina AAA / Micro / LR 03 1,5 Volts
• Temperatura de trabajo: 0 a 50 °C.
• Humedad: 0 a 85 %.
• Altura sobre nivel del mar: 2000 m máximo.
¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.