No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 0892191402
PU CONSTRUCCIÓN BLANCO 400G
$43,498
Unidades disponibles
Sé el primero en opinar sobre "PU CONSTRUCCIÓN BLANCO 400G" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Hoja de sierra circular
DISC SIERRA P. MAD 12IN 300MM 80 DIENTES
$286,327Unidades disponibles
REF: 0610012080
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
ABRZ ACO INOX SIN FIN 10X16X9MM
$2,459Unidades disponibles
REF: 0538010216
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 6X40 GRAD 5
$850Unidades disponibles
REF: 0057-6-40
Añadir al carrito - acero común
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 10MM L 50MM
$2,983Unidades disponibles
REF: 0475-10-50
Añadir al carrito - Destornillador
DESTORNILLADOR TORX 15 X 75MM
$16,219Unidades disponibles
REF: 0613256006
Añadir al carrito - acero común
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 6MM L40MM
$1,108Unidades disponibles
REF: 0475-6-40
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 5X35 GRAD 5
$572Unidades disponibles
REF: 0057-5-35
Añadir al carrito - acero cincado
TUERCA MONOREMACHE CAB RBAJADA M8
$1,471Unidades disponibles
REF: 0917-28
Añadir al carrito - ABRAZ DE TORQUE CONTINUO INOX
ABRAZ DE TORQUE CONTINUO INOX 52X59MM
$13,786Unidades disponibles
REF: 6884052059
Añadir al carrito

PU CONSTRUCCIÓN BLANCO 400G
$43,498
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.