Cargando...

Saltar enlaces

PUNTA DE ESMERIL REDONDA DIN 69170 D16 G30

Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 0680-31
PUNT DE ESMERIL RD DIN 69170 D16 G30

$30,915

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
FRES CERA CILIN 13X20 MM VASTAGO 1/8IN
FRESA CERÁMICA DE 13 MM * 20 MM VÁSTAGO DE 1/8″ 
Ver ProductoAñadir al carrito
FRES CERAMC D 18 MM 30 MM VASTG D 1/4IN
FRESA CERÁMICA DE 18 MM * 30 MM VÁSTAGO DE 1/4″ 
Ver ProductoAñadir al carrito
FRES ESMERIL PUNT CERAMNICA 1/4 20X25
FRESA DE ESMERIL PUNTA DE CERAMNICA DE 1/4 20X25
Ver ProductoAñadir al carrito
FRES CERAMC D 20 MM 65 MM VASTG D 1/4IN
FRESA CERÁMICA DE 20 MM * 65 MM VÁSTAGO DE 1/4″ 
Ver ProductoAñadir al carrito
FRESA ESMERIL PUNTA DE CERAMC-21 20X20MM
FRESA ESMERIL PUNTA DE CERAMICA-21 20X20MM
Ver ProductoAñadir al carrito
FRES CERAMC DE 30MM 6MM VASTG DE 1/4IN
FRESA CERÁMICA DE 30 MM * 6 MM VÁSTAGO DE 1/4″ 
Ver ProductoAñadir al carrito
FRES CERAMC D 40 MM 10 MM VASTG D 1/4IN
FRESA CERÁMICA DE 40 MM * 10 MM VÁSTAGO DE 1/4″ 
Ver ProductoAñadir al carrito
PUNT ESMERIL PUNT DIN 69170 D13XL20 G30
PUNTA DE ESMERIL EN PUNTA DIN 69170 D13XL20 G30
Ver ProductoAñadir al carrito
PUNTA DE ESMERIL CON.
PUNTA DE ESMERIL CONO-CILINDRICA DIN 69170 D20XL25 G30
Ver ProductoAñadir al carrito
FRES CERAMC DE 6MM 20MM VASTG DE 1/4IN
FRESA CERÁMICA DE 6 MM 20 MM VÁSTAGO DE 1/4″
Ver ProductoAñadir al carrito
FRES CERAMC DE 6MM 27MM VASTG DE 1/4IN
Ver ProductoAñadir al carrito
FRES ESMERIL PUNT DE CERAMC-61 20X25 MM
FRESA ESMERIL PUNTA DE CERAMICA-61 20X25 MM
Ver ProductoAñadir al carrito
PUNTA ESMERIL CILIN DIN69170 D13XL20 G30
PUNTA DE ESMERIL CILINDRICA DIN 69170 D13XL20 G30
Ver ProductoAñadir al carrito
PUNTA ESMERIL CILIN DIN69170 D25XL25 G30
PUNTA DE ESMERIL CILINDRICA DIN 69170 D25XL25 G30
Ver ProductoAñadir al carrito
FRES CERAMC D 30 MM 30 MM VASTG D 1/4IN
FRESA CERÁMICA DE 30 MM * 30 MM VÁSTAGO DE 1/4″ 
Ver ProductoAñadir al carrito
FRES CERAMC DE 5MM 13MM VASTG DE 1/8IN
FRESA CERÁMICA DE 5 MM * 13 MM VÁSTAGO DE 1/8″ 
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

PUNTA DE ESMERIL REDONDA DIN 69170 D16 G30

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "PUNT DE ESMERIL RD DIN 69170 D16 G30"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    PUNT DE ESMERIL RD DIN 69170 D16 G30

    $30,915

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299