Saltar enlaces
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".

tabla_medidas

REF: 0614-788-305
PUNTA ALLEN 3/8IN 5MM

$16,149

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
PUNTA ALLEN 3/8IN 6MM
Ver ProductoAñadir al carrito
PUNTA ALLEN 3/8IN 8MM
Ver ProductoAñadir al carrito
PUNTA ALLEN 3/8IN 10MM
Ver ProductoAñadir al carrito

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "PUNTA ALLEN 3/8IN 5MM"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    PUNTA ALLEN 3/8IN 5MM

    $16,149

    0
    Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    6390005504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299