No hay productos en el carrito.
Herramienta usada para apretar o aflojar tuercas, permite bloquear un sentido de giro, es necesario copas o dados de acuerdo con la medida de la cabeza de cada tuerca.
No se pudo obtener el video del producto.
- Talleres de mecánica (liviana y pesada), mantenimiento industrial y carpintería.
- Material: Cromo Vanadio.
- Acabado: Mate.
- Dureza 46 HRC (+ - 2).
- Sistema de extracción / acople rápido de copas.
- Sistema reversible: apriete y afloje.
- Mango con dos materiales.
principales_ventajas | <ul> <li>Diseño robusto.</li> <li>Acabado mate</li> <li>Dureza 46 HRC</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0712066120
RATCHET 72 dientes – Cuadrante 1/2”
$135,829
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Adhesivo estructural
ADH SELLADOR PU40 GRIS SALCHICHA 600ML
$27,030REF: 0890-100-182-S
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING D PERBUNAN 11.5MMX1.5MM FORD NDGR8
$4,079REF: 0469-090-13
Añadir al carrito