Cargando...

Saltar enlaces

Ratchet de uso manual, cuadrante de 1/2".

  • Mantenimiento general, industrial o mecánico.
  • Uso profesional y doméstico.
  • Mango antideslizante.
  • Alto torque, supera el estándar ANSI.
  • Botón para quitar y poner copas fácilmente.
  • Acabado satinado.
  • 72 dientes.
  • Mango hecho en TPR + PP
  • Acero cromo vanadio.

principales_ventajas

  • 72 dientes, ideal para trabajos rápidos especialmente en espacios reducidos.
  • Cuerpo robusto y de fácil agarre.
  • CR-V resistente a corrosión y desgaste.

fb_product_item_id

7813747812037131
REF: 07141202
RATCHET MANUAL 1/2IN

$234,080

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
RATCHET 72 dientes – Cuadrante 1/2”
Herramienta usada para apretar o aflojar tuercas, permite bloquear un sentido de giro, es necesario copas o dados de acuerdo con la medida de la cabeza de cada tuerca.
Ver ProductoAñadir al carrito
MANGO DE FUERZA 60CM 1/2IN
•Alta transmisión de torque. •Uso universal en trabajos de ajuste y desajuste de piezas. •Material CR-V de alta resistencia al desgaste.
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Ratchet de uso manual, cuadrante de 1/2″.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "RATCHET MANUAL 1/2IN"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    RATCHET MANUAL 1/2IN

    $234,080

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299