Cargando...

Saltar enlaces

Ratchet atornillador neumático de diseño resistente y con
mecanismo de impacto para mayor poder de ajuste en espacios
confinados.

  • Diseñado para la rápida extracción e instalación de copas con
    cuadrante de ½”
  • Para aplicaciones generales de automoción e industriales.
  • Cuello alargado diseñado para llegar a zonas estrechas.
  • Los tres engranajes planetarios internos proporcionan la
    máxima vida útil.

principales_ventajas

  • Agilidad y velocidad en trabajo de ajuste y
    desajuste de piezas
  • Herramienta robusta y duradera
  • Con un torque máximo de 50 lb/ft | 68Nm

seguridad_manipulacion

  • Utilice siempre equipo de seguridad, gafas de seguridad y
    ropa aprobadas por ANSI cuando use este producto. Estudie,
    comprenda y siga todas las instrucciones proporcionadas con
    este producto.
  • Nunca utilice esta herramienta para ninguna otra aplicación
    que no sea para lo que fue diseñada.
  • Nunca altere ni modifique esta herramienta de ninguna manera.
  • Seleccione siempre los accesorios correctos respecto a tamaño
    y diseño para el trabajo que está intentado realizar.
  • Trabaje siempre en un área limpia, segura, bien iluminada,
    organizada y adecuadamente equipada.
  • No comience las reparaciones sin estar seguro de que el
    vehículo está en una posición segura y no se moverá durante la
    reparación.
  • La operación y/o mantenimientos incorrectos de la herramienta,
    la modificación de la herramienta o el uso de la herramienta con
    accesorios no diseñados para ella pueden resultar en lesiones
    graves o la muerte.

datos_tecnicos

REF: 0703200212
RATCHET NEUMATICO 1/2

$674,656

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
KIT RATCHET 1/2 NEUM + JUEGO COPAS 1/2
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Ratchet atornillador neumático de diseño resistente y con
mecanismo de impacto para mayor poder de ajuste en espacios
confinados.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "RATCHET NEUMATICO 1/2"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    RATCHET NEUMATICO 1/2

    $674,656

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299