No hay productos en el carrito.
- Sector automotriz
- Sector industrial y mantenimiento, empleado en montaje y desmontaje de piezas.
- Sector náutico.
- Sector de la construcción
- Engranaje de 72 dientes, lo que me permite girar los tornillos con menor desplazamiento del ratchet
- Cada tamaño puede trabajar con 6 tuercas de diferentes tornillos ( Hexagonal milimétrico, hexagonal en pulgadas, spline, cuadrados, torx exterior.)
- Herramienta versátil debido a su capacidad de integrar un juego de copas con un ratchet, lo que me permite reducir la posibilidad del extravió de copas.
- Permite ahorrar tiempo, debido a que las copas están integradas al ratchet
user_ID | 7 |
action | editpost |
originalaction | editpost |
post_author | 7 |
post_type | product |
original_post_status | auto-draft |
referredby | https://wurth.co/wp-admin/post.php?post=210345&action=edit |
post_ID | 210347 |
meta-box-order-nonce | 5b207906c2 |
closedpostboxesnonce | 54ce81fe3c |
post_title | RATCHET PUNTAS 86 USOS |
samplepermalinknonce | eb120c011b |
acf | Array |
hidden_post_status | draft |
post_status | publish |
hidden_post_visibility | public |
visibility | public |
jj | 25 |
mm | 09 |
aa | 2024 |
hh | 08 |
mn | 53 |
ss | 27 |
hidden_mm | 09 |
cur_mm | 09 |
hidden_jj | 25 |
cur_jj | 25 |
hidden_aa | 2024 |
cur_aa | 2024 |
hidden_hh | 08 |
cur_hh | 08 |
hidden_mn | 53 |
cur_mn | 53 |
current_visibility | visible |
current_featured | no |
original_publish | Publicar |
publish | Publicar |
tax_input | Array |
newproduct_cat | Nombre de la nueva categoría |
newproduct_cat_parent | -1 |
newtag | Array |
page_template | default |
LSCWP_NONCE | d9864d00db |
woocommerce_meta_nonce | 1589850345 |
redux_metaboxes_meta_nonce | d4f28d234c |
product-type | simple |
product_shipping_class | -1 |
comment_status | open |
wc_facebook_sync_mode | sync_and_show |
fb_product_image_source | product |
wc_facebook_can_show_enhanced_catalog_attributes_id | true |
ID | 210347 |
ping_status | closed |
minmax_do_not_count | no |
minmax_cart_exclude | no |
minmax_category_group_of_exclude | no |
_wc_facebook_sync_enabled | yes |
fb_visibility | yes |
_wc_facebook_product_image_source | product |
redux-metabox-section | 0_box_redux-liquid_one_opt-metabox-liquid-product-options |
product-page-style | 2 |
title-bar-typography-enable | off |
title-bar-subheading-typography-enable | off |
title-bar-padding-top | 80 |
title-bar-padding-bottom | 80 |
title-bar-parallax | off |
title-bar-overlay | off |
datos_tecnicos |
$407,830 El precio original era: $407,830.$189,899El precio actual es: $189,899.
Ahorras: $217,931
Producto agotado
Descripción
Llave diseñada con un peso ligero adecuada
para diferentes usos cotidianos.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Accesorios automoción
TERNL ELECTR PVC EMPALME C 10/12 27MM
$1,560Unidades disponibles
REF: 0558-927-4
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR PIN HUECA 2.5MM2 AZUL 8
$71Unidades disponibles
REF: 0557350250
Añadir al carrito - BOTA PARA SOLDADOR NEGRA
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 40
$403,089Unidades disponibles
REF: 0899295400
Añadir al carrito - cabeza hexagonal
TAPON DE CARTER DE ACO ZINC FORD 14X15
$18,902Unidades disponibles
REF: 0243-14-15
Añadir al carrito - Acc.
ADAPTADOR DE 14X2 MACHO 5/8 HEMBRA CON LONGITUD DE 6CM TAPONADO S/M EN ACERO
$156,188Unidades disponibles
REF: 90585_058_014_6
Añadir al carrito - Arandela dentada
ARAND FRENADO DENTAD EXT ACO GALVNZ D8.4
$277Unidades disponibles
REF: 0429-8
Añadir al carrito - Herramientas manuales
SEGUETA HSS BIMETLICA ZEBRA 24 DIENTES
$27,600Unidades disponibles
REF: 0603-300-13
Añadir al carrito - cinc
GALVAZINC 3000 1KG
$250,033El precio original era: $250,033.$139,900El precio actual es: $139,900.Ahorras: $110,133
Unidades disponibles (223)
REF: 0892200001
Añadir al carrito
$407,830 El precio original era: $407,830.$189,899El precio actual es: $189,899.
Ahorras: $217,931
Producto agotado
Reseñas
Aún no hay reseñas.