No hay productos en el carrito.
- Ideal para radiadores de trabajo pesado y liviano.
- Maquinarias y equipos industriales.
- Sistemas de refrigeración cerrados.
- Equipos estacionarios agricultura y gas.
- Construcción.
- Sistemas de enfriamiento
- Su característica NAP FREE significa que esta libre de Fosfatos, Boratos, Nitratos, Silicatos y Aminas.
- Mayor duración y eficacia
- Más protección
- Disipa el calor.
- Protege contra la congelación y la ebullición.
- Protege contra la corrosión.
- Los refrigerantes ORGÁNICOS utilizan inhibidores de naturaleza orgánica, derivados del ácido carboxílico (carboxilatos). Su uso se extiende por las mayores exigencias de los fabricantes de los motores y por razones medioambientales.
- Los refrigerantes orgánicos son BIODEGRADABLES y la formulación química de sus aditivos se caracteriza por ser RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE.
- Menor coste de mantenimiento
user_ID | 7 |
action | editpost |
originalaction | editpost |
post_author | 7 |
post_type | product |
original_post_status | auto-draft |
referredby | https://wurth.co/wp-admin/edit.php?post_type=product |
post_ID | 210336 |
meta-box-order-nonce | 5b207906c2 |
closedpostboxesnonce | 54ce81fe3c |
post_title | REFRIGE ANTICNG NAP FREE 30-70 1GAL VERD |
samplepermalinknonce | eb120c011b |
acf | a:4:{s:19:"field_61f0eeb722a8b";s:0:"";s:19:"field_61fc2ec6ca07c";s:0:"";s:19:"field_61fc2e3bdd5ba";s:0:"";s:19:"field_61f0f141b6ce8";s:0:"";} |
hidden_post_status | draft |
post_status | publish |
hidden_post_visibility | public |
visibility | public |
jj | 25 |
mm | 09 |
aa | 2024 |
hh | 08 |
mn | 21 |
ss | 47 |
hidden_mm | 09 |
cur_mm | 09 |
hidden_jj | 25 |
cur_jj | 25 |
hidden_aa | 2024 |
cur_aa | 2024 |
hidden_hh | 08 |
cur_hh | 08 |
hidden_mn | 21 |
cur_mn | 21 |
current_visibility | visible |
current_featured | no |
original_publish | Publicar |
publish | Publicar |
tax_input | a:2:{s:11:"product_cat";a:1:{i:0;s:1:"0";}s:11:"product_tag";s:0:"";} |
newproduct_cat | Nombre de la nueva categoría |
newproduct_cat_parent | -1 |
newtag | a:1:{s:11:"product_tag";s:0:"";} |
page_template | default |
LSCWP_NONCE | d9864d00db |
woocommerce_meta_nonce | 1589850345 |
redux_metaboxes_meta_nonce | d4f28d234c |
product-type | simple |
product_shipping_class | -1 |
comment_status | open |
wc_facebook_sync_mode | sync_and_show |
fb_product_image_source | product |
wc_facebook_can_show_enhanced_catalog_attributes_id | true |
post_name | refrige-anticng-nap-free-30-70-1gal-verd |
ID | 210336 |
ping_status | closed |
minmax_do_not_count | yes |
minmax_cart_exclude | yes |
minmax_category_group_of_exclude | yes |
_wc_facebook_sync_enabled | yes |
fb_visibility | yes |
_wc_facebook_product_image_source | product |
redux-metabox-section | 0_box_redux-liquid_one_opt-metabox-liquid-product-options |
product-page-style | 2 |
title-bar-typography-enable | off |
title-bar-subheading-typography-enable | off |
title-bar-padding-top | 80 |
title-bar-padding-bottom | 80 |
title-bar-parallax | off |
title-bar-overlay | off |
save | Actualizar |
attribute_names | Array |
attribute_position | Array |
attribute_values | Array |
attribute_visibility | Array |
add_comment_nonce | 7d4d30dccc |
principales_ventajas |
|
datos_tecnicos | |
informacion_adicional | ¿Por qué son necesarios en la actualidad los Refrigerantes orgánicos?
|
$96,212
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
Descripción
Refrigerante anticongelante orgánico Biodegradable NAP free.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Cinta adhesivas
CINTA DE ENMASCARAR VERDE 36MMX50M
$20,230Unidades disponibles
REF: 0992050036
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 20 MMX2.48 MM FORD
$5,780Unidades disponibles
REF: 0469-091-17
Añadir al carrito - Aceites lubricantes
GRAFITO EN SPRAY WURTH 200 ml
$61,029Unidades disponibles
REF: 0893052001
Añadir al carrito - Acc.
ADAPTADOR DE 14X2 MACHO 5/8 HEMBRA CON LONGITUD DE 6CM TAPONADO S/M EN ACERO
$156,188Unidades disponibles
REF: 90585_058_014_6
Añadir al carrito - cabeza cilíndrica
TORN CILIN PLAN ACO ZINC 4X100 4.8 GRAD2
$1,398Unidades disponibles
REF: 0040-4-100
Añadir al carrito - Equipos de protección personal
CARETA PROTECA PROGUARD
$227,916Unidades disponibles
REF: 0899101225
Añadir al carrito - Destornillador
DSTORNILL MINI-RATCHET-11BITS ZEBRA 6.35
$305,830Unidades disponibles
REF: 0613-630-50
Añadir al carrito - Abrasivos
POMO ESPUMA VERDE VELCRO DURO 7 (170mm)
$76,206El precio original era: $76,206.$30,900El precio actual es: $30,900.Ahorras: $45,306
Unidades disponibles (433)
REF: 0585170001
Añadir al carrito
$96,212
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.