No hay productos en el carrito.
El anti-corrosivo para motores diesel protege el sistema de refrigeración contra la corrosión, evitando la cavitación en camisas, protegiendo todos los componentes del sistema. El uso del producto prolonga la vida útil de las partes internas del motor.
No se pudo obtener el video del producto.
- Motores diesel de camiones, ómnibus, utilitarios, maquinaria agrícola, locomotoras, navíos y estacionarios, donde el fabricante recomienda el uso de anti-corrosivo.
- Protege los motores diesel contra la corrosión.
- Evita la corrosión en revestimientos, protege aluminio, cobre, acero y fundición de motores diesel.
- Prolonga la vida útil de las partes internas del motor.
- Producto concentrado.
restricciones_uso | <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">No utilizar en vehículos cuyo fabricante recomiende productos </span></span><br /><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">a base de monoetilenglicol.</span></span></p> |
principales_ventajas | <ul> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> Inhibe y protege las superficies metálicas.</span></span></li> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> Evita la cavitación y la erosión de la bomba.</span></span></li> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> Prolonga la vida útil de las partes internas </span></span><br /><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">del motor.</span></span></li> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> Alto rendimiento.</span></span></li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Añadir 40 mL del producto por cada litro de agua.</span></span></li> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Si se reemplaza el agua del sistema, </span></span><br /><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">dosificar el producto en la misma proporción.</span></span></li> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Si es necesario, limpie el sistema de refrigeración con un </span></span><br /><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">limpiador de radiadores.</span></span></li> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 litro de anticorrosivo trata 25 litros de agua.</span></span></li> </ul> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">condición física</span></span></td> <td style="width: 50%; height: 18px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">líquido</span></span></td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">color</span></span></td> <td style="width: 50%; height: 18px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rojo</span></span></td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">oler</span></span></td> <td style="width: 50%; height: 18px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">característica</span></span></td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">pH</span></span></td> <td style="width: 50%; height: 18px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">10,0 - 11,5</span></span></td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Punto de ebullición</span></span></td> <td style="width: 50%; height: 18px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">> 101°C</span></span></td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">densidad</span></span></td> <td style="width: 50%; height: 18px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1,02 g/ml</span></span></td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Solubilidad</span></span></td> <td style="width: 50%; height: 18px;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Soluble en agua</span></span></td> </tr> </tbody> </table> |
informacion_adicional | <ul> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Protege el sistema únicamente contra la corrosión, sus </span></span><br /><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">propiedades y principios activos no confieren </span></span><br /><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">protección anticongelante, refrigerante o lubricante.</span></span></li> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La cantidad de agua utilizada afecta directamente la </span></span><br /><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">vida útil del fluido y también su capacidad protectora. </span></span><br /><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Recomendamos el uso de </span></span><br /><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">agua químicamente pura (desmineralizada).</span></span></li> <li><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Si hay falta de agua en el sistema, verifique si hay </span></span><br /><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">alguna fuga.</span></span></li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893565141
REFRIGERANTE ANTICORROSIVO DIESEL 1L
$62,824
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
-
-
Manguera de aire comprimido
MANGUERA NEUMATICA 1/2IN X 15M
$399,997El precio original era: $399,997.$199,900El precio actual es: $199,900.REF: 069990112
Añadir al carrito -
Grapa de chapa
TUERCA RAP P.GOLPE ECOSP -12/ FIESTA -07/ KA -13/ RANGER -09
$3,570REF: 0500900575
Añadir al carrito -
Calzado de seguridad de corte bajo
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 40
$373,579El precio original era: $373,579.$164,899El precio actual es: $164,899.REF: 1899401400
Añadir al carrito -
-
Eliminador de rebabas rápido con cuchillas redond.
MANGO QUITAREBABAS P. CANTOS
$339,829REF: 0714-42-05
Añadir al carrito -