Tienda

REFRIGERANTE ANTIOXIDANTE 1 GALON VERDE

Ref: 0893-332-100-1V

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

  • REFRIGERANTE ANTIOXIDANTE 1 GALON VERDE

Inhibidores de corrosión que protegen los componentes ferrosos y no ferrosos, como el aluminio, bronce, hierro, acero y soldaduras presentes en todos los sistemas de refrigeración, haciendo que el motor funcione correctamente.

descarga ficha Ficha Técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

•Ideal para radiadores de trabajo pesado y liviano.
•Sistemas de refrigeración cerrados (Radiadores)
•Equipos estacionarios.
•Equipo minero, petróleo, agricultura
•Industria automotr

•Evita la corrosión y la oxidación.
•Mejora la transferencia de calor.
•Evita la formación de espuma
•Libre de aminas, nitritos y fosfatos (NAP -free)
•Fácil aplicación
•Evita rupturas de la tubería gracias a la protección anticorrosiva y protección al metal
•Evita los resultados adversos de la corrosión por cavitación
•Previene la formación de depósitos minerales en el sistema

Olor Característico
Densidad (20°C) 1,000 – 1,050 g/ml
Solubilidad Soluble en agua y etanol.
Color Verde fluorescente
Índice de refracción 3,0 – 4,0
PH 8,3 – 8,7
Apariencia Líquido translúcido

Ref: 0893-332-100-14V REFRIGERANTE ANTIOXIDANTE 1 LITRO VERDE 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
REFRIGERANTE ANTIOXIDANTE 1 LITRO VERDE

REFRIGERANTE ANTIOXIDANTE 1 LITRO VERDE

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.