Cargando...

Saltar enlaces
Remachadora manual tipo tijera para remaches de aluminio, acero y acero inox, con depósito para la recuperación del vástago.
  • Fabricada en aluminio.
  • Acabado en pintura epoxi.
  • Mango en acero forjado recubierto en PVC.
  • Longitud 340 mm.
  • Posee depósito para Los vástagos de los remaches.
  • Incluye 6 boquillas y llave para su cambio.
  • Para remaches Ø (pulg): 3/32?, 1/8?, 5/32?, 3/16?, 15/64?, 1/4?. ?Para remaches Ø (mm): 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4.

principales_ventajas

  • Amplia cobertura de diámetros de remaches con 6 boquillas.
  • Práctico depósito para recolectar el vástago.
  • Facilidad para aplicar una mayor fuerza.
REF: 0949240640
REMACHAD MANTIPO TIJERA 2.4 A 6.4MM

$214,123

Unidades disponibles

Descripción

Remachadora manual tipo tijera para remaches de aluminio, acero y acero inox, con depósito para la recuperación del vástago.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "REMACHAD MANTIPO TIJERA 2.4 A 6.4MM"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    REMACHAD MANTIPO TIJERA 2.4 A 6.4MM

    $214,123

    0
    Gastar $180,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299