Saltar enlaces

REMACHADORA MANUAL 3.2,4.0,4.8,6.0,6.4

$172,204

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0949-701 Categorías: ,
  • Max. Carrera de trabajo sin remache: 9 mm
  • Max. Carrera de trabajo con remache: 7 mm
  • Fuerza máxima para remachar: 30
  • Longitud: 330 mm aproximadamente
  • Peso: 1,3 kg aproximadamente
  • Boquillas incluidas: 3.2-4.0-4.8-6.0-6.4
    0
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos