Saltar enlaces

REMACHADORA MANUAL TIPO TIJERA 2,4 A 6,4MM

$99,089

Remachadora manual tipo tijera para remaches de aluminio, acero y acero inox, con depósito para la recuperación del vástago.

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0949240640 Categorías: ,

Descripción

Remachadora manual tipo tijera para remaches de aluminio, acero y acero inox, con depósito para la recuperación del vástago.

  • Fabricada en aluminio.
  • Acabado en pintura epoxi.
  • Mango en acero forjado recubierto en PVC.
  • Longitud 340 mm.
  • Posee depósito para Los vástagos de los remaches.
  • Incluye 6 boquillas y llave para su cambio.
  • Para remaches Ø (pulg): 3/32?, 1/8?, 5/32?, 3/16?, 15/64?, 1/4?. ?Para remaches Ø (mm): 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4.
  • Amplia cobertura de diámetros de remaches con 6 boquillas.
  • Práctico depósito para recolectar el vástago.
  • Facilidad para aplicar una mayor fuerza.
    0
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos