No hay productos en el carrito.
Remache Pop aluminio DIN 7337.
- Montaje y fijación marcos, mamparas de baños, chapas
metálicas, electrodomésticos, entre otros.
- Norma: DIN 7337.
- Material del eje: acero galvanizado.
- Material del cuerpo: aluminio.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 500.
REF: 0938-18-140
REMACHE POP 4-21/8×1/4
$48
Unidades disponibles
Categorías: cabeza redonda grande, DIN, Normalizado, REMACH POP, Remache ciego, Remaches, Remaches ciegos
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
REMACHE POP 6-8 5X16MM Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 6-12 5X22MM Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 4-6 1/8×1/2 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 4-10 1/8×3/4 REMACHE POP 4-10 1/8x3/4 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 4-4 1/8×3/8 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 4-8 1/8X5/8 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE DE POP (6-13) 3/16 X 1 REMACHE DE CLAVO 3/16 X 1 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP (6-6)3/16×1/2 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 6-2 3/16×1/4 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 6-4 3/16X3/8 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 5-6 5/32X1/2 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 5-4 5/32X3/8 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP5-2 5/32X 1/4 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Remache Pop aluminio DIN 7337.
Sé el primero en opinar sobre "REMACHE POP 4-21/8×1/4" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- aislado
TERNL ELECTR CALIB 18/20 DIAMTR OJLL 3MM
$764Unidades disponibles
REF: 0967-400-053
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
PUNTA DE ESMERIL CON.
$34,129Unidades disponibles
REF: 0680-51
Añadir al carrito - juntas a tope para construc.
SILICONA NEUTRA ANTIFÚNGICO NEGRA 300ML
$21,931El precio original era: $21,931.$9,900El precio actual es: $9,900.Ahorras: $12,031
Unidades disponibles (1429)
REF: 089253862
Añadir al carrito - Equipos de protección personal
TAPABOCAS DESECHABLE 3 CAPAS CAJAX50
$223,189Unidades disponibles
REF: 0899110001-N
Añadir al carrito - cab. avellanada
TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 6X20 CLASE 4.8 GRADO 2
$461Unidades disponibles
REF: 0048-6-20
Añadir al carrito - Accesorios automoción
KIT ARRASTRE ACO 1045-ECO DELUXE
$93,329Unidades disponibles
REF: 6500802
Añadir al carrito - acero
TORN AUTOROSC PHIL FOSF 3.9×13-5/32X1/2
$206Unidades disponibles
REF: 0134-39-13
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISCO VELCRO GOLD 125 MM – 5 GR. 280
$2,321Unidades disponibles
REF: 0577150280
Añadir al carrito
REMACHE POP 4-21/8×1/4
$48
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.