Cargando...

Saltar enlaces

Remache Pop aluminio DIN 7337.

  • Montaje y fijación marcos, mamparas de baños, chapas
    metálicas, electrodomésticos, entre otros.
  • Norma: DIN 7337.
  • Material del eje: acero galvanizado.
  • Material del cuerpo: aluminio.
REF: 0938-18-380
REMACHE POP 4-4 1/8×3/8

$60

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
REMACHE POP 6-8 5X16MM
Remache Pop aluminio DIN 7337.
Ver ProductoAñadir al carrito
REMACHE POP 6-12 5X22MM
Remache Pop aluminio DIN 7337.
Ver ProductoAñadir al carrito
REMACHE POP 4-6 1/8×1/2
Remache Pop aluminio DIN 7337.
Ver ProductoAñadir al carrito
REMACHE POP 4-21/8×1/4
Remache Pop aluminio DIN 7337.
Ver ProductoAñadir al carrito
REMACHE POP 4-10 1/8×3/4
REMACHE POP 4-10 1/8x3/4
Ver ProductoAñadir al carrito
REMACHE POP 4-8 1/8X5/8
Remache Pop aluminio DIN 7337.
Ver ProductoAñadir al carrito
REMACHE DE POP (6-13) 3/16 X 1
REMACHE DE CLAVO 3/16 X 1
Ver ProductoAñadir al carrito
REMACHE POP (6-6)3/16×1/2
Remache Pop aluminio DIN 7337.
Ver ProductoAñadir al carrito
REMACHE POP 6-2 3/16×1/4
Remache Pop aluminio DIN 7337.
Ver ProductoAñadir al carrito
REMACHE POP 6-4 3/16X3/8
Remache Pop aluminio DIN 7337.
Ver ProductoAñadir al carrito
REMACHE POP 5-6 5/32X1/2
Remache Pop aluminio DIN 7337.
Ver ProductoAñadir al carrito
REMACHE POP 5-4 5/32X3/8
Remache Pop aluminio DIN 7337.
Ver ProductoAñadir al carrito
REMACHE POP5-2 5/32X 1/4
Remache Pop aluminio DIN 7337.
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Remache Pop aluminio DIN 7337.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "REMACHE POP 4-4 1/8×3/8"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    REMACHE POP 4-4 1/8×3/8

    $60

    0
    Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    639000504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299