No hay productos en el carrito.
Remache Pop aluminio DIN 7337. Disponible en 2 colores negro
o blanco.
- Montaje y fijación marcos, mamparas de baños, chapas
metálicas, electrodomésticos, entre otros.
- Norma: DIN 7337.
- Material del eje: acero galvanizado.
- Material del cuerpo: aluminio.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 500.
REF: 0938-532-38-N
REMACHE POP NEGRO 5-4 5/32X3/8
$104
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
REMACHE POP NEGRO 4-6 1/8X1/2 Remache Pop aluminio DIN 7337. Disponible en 2 colores negro o blanco. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP NEGRO 4-4 1/8X3/8 REMACHE POP NEGRO 4-4 1/8X3/8 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP NEGRO 6-6 3/16X1/2 Remache Pop aluminio DIN 7337. Disponible en 2 colores negro o blanco. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP NEGRO 6-4 3/16X3/8 Remache Pop aluminio DIN 7337. Disponible en 2 colores negro o blanco. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP NEGRO 5-6 5/32X1/2 Remache Pop aluminio DIN 7337. Disponible en 2 colores negro o blanco. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Remache Pop aluminio DIN 7337. Disponible en 2 colores negro
o blanco.
Sé el primero en opinar sobre "REMACHE POP NEGRO 5-4 5/32X3/8" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Adh. para fijar tornillos y cojinetes
TRABADOR DE ROSCAS ALTA RESISTENCIA 10G
$21,931El precio original era: $21,931.$12,900El precio actual es: $12,900.Ahorras: $9,031
Unidades disponibles (1498)
REF: 0893270110
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR COBRE C 16/18 2.8X0.8MM
$1,104Unidades disponibles
REF: 0558-992-3
Añadir al carrito - Arandela de seguridad
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 58
$5,780Unidades disponibles
REF: 0438-58
Añadir al carrito - cab. avell. gota sebo
TORN LAM AVELL PH ZN 6X1 3,5X25MM
$48Unidades disponibles
REF: 0123135025
Añadir al carrito - 3 unidades
MACHUELO HSS ROS CONICA NPT 1/16 1/8X27
$148,344Unidades disponibles
REF: 0639-160-1-E
Añadir al carrito - de cuadrado triple
PUNTA BRISTOL 3/8IN M6
$20,230Unidades disponibles
REF: 0614-788-406
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
ABRZ ACO ZN SIN FIN 25X40X12MM
$2,290Unidades disponibles
REF: 0545025040
Añadir al carrito - Anclajes
CHAZO W-GS DRYWALL NYL 1/4 6MM – 50 PCS
$36,583Unidades disponibles
REF: 0903251002
Añadir al carrito
REMACHE POP NEGRO 5-4 5/32X3/8
$104
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.