Tienda

REVITALIZADOR DE PLÁSTICO 680 g

Ref: 3890-680

Para ver el precio Inicie sesión o regístrese

  • REVITALIZADOR DE PLÁSTICO 680 g
descarga ficha Ficha técnica Descargararrow_right_alt

Más Información

  1. Revitalizador para piezas plásticas, protege y resalta el color en partes negras y oscuras.
  2. Producto para revitalizar piezas plásticas y gomas desgastadas o decoloradas por la acción del tiempo.
  1. Superficie de  plástico,  llantas  o  de  madera  con  apariencia seca.
  2. Plásticos desgastados o decolorados, como bumper oparachoques, manijas, paneles y tableros, capotas marítimas, acabados plásticos y caucho.
  1. Antes de aplicar el producto, limpie y seque bien la superficie.
  2. Aplique el producto en gel con una esponja o pincel suave, esparciéndolo por toda la superficie.
  3. Retire el exceso con un paño limpio y suave, preferiblemente un paño de microfibra u otro que no suelte pelusas
Ref: 3890-111-100 REVITALIZADOR DE PLÁSTICO 100 g 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
REVITALIZADOR DE PLÁSTICO 100 g

REVITALIZADOR DE PLÁSTICO 100 g

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt
Ref: 3890-111 REVITALIZADOR DE PLÁSTICO 2,6kg 10 UD Para ver el precio Inicie sesión o regístrese
REVITALIZADOR DE PLÁSTICO 2,6kg

REVITALIZADOR DE PLÁSTICO 2,6kg

  • Subcategoria: Adhesivos Y Sellante
  • Estado: Agotado o disponible
  • División: Metal
Clíc aquí para ver el productoarrow_right_alt

¿Deseas realizar una cotización? Cuéntanos lo que necesitas.